Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) |
|---|---|---|
| FP-4 | 10 cm | 10 cm |
| FP-1 | 20 cm | 20 cm |
| FP-2 | 35 cm | 45 cm |
| FP-3 | 46 cm | 57 cm |
| FP-5 | 18 cm | 20 cm |
| FP-6 | 9 cm | 9 cm |
| FP-7 | 12 cm | 16 cm |
Nehmen Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, einem hochwertigen Blotting-Papier, das sich ideal für das Ableiten und Blotting eignet, ausreichend Puffer für das halbtrockene Elektroblotting ohne Verlust der mechanischen Stabilität auf.
Bestellinformationen: