Papel de transferencia Owl™
Thermo Scientific™

Papel de transferencia Owl™

Este papel de transferencia de alta calidad absorbe las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Anchura (métrico)
FP-518 cm20 cm
FP-120 cm20 cm
FP-235 cm45 cm
FP-346 cm57 cm
FP-410 cm10 cm
FP-69 cm9 cm
FP-712 cm16 cm
Número de catálogo FP-5
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
18 cm
Anchura (métrico):
20 cm

Absorba las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica con el papel para transferencia Thermo Scientific™ Owl™, papel para transferencia de alta calidad ideal para aplicaciones de absorción y transferencia.

  • Su grosor (0,83 mm) es suficiente para absorber las cantidades adecuadas de tampón en electrotransferencia en semiseco sin pérdida de estabilidad mecánica.
  • 100% fibra de algodón de alta pureza
  • Disponibles en formatos minigel precortado y de tamaño grande.
  • Caudal: 35 ml/min.
  • Peso: 183 g/m2

Se vende en paquetes de 100 hojas

Especificaciones
Caudal35 ml/min
Para utilizar con (equipo)Sistemas de electrotransferencia Owl
Tipo de empaquetadohojas
Peso183 g/m²
Dimensions (LxW)18 cm x 20 cm
FormatoHoja
Longitud (métrico)18 cm
Material100 % fibra de algodón
Línea de productosOwl
Grosor0,83 mm
Anchura (métrico)20 cm
Unit SizePack of