Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Junta de toma |
|---|---|---|
| FR50-3S también denominado FR50/3S | 50 ml | 24/29 |
| FR1L-3SPK también denominado FR1L/3S | 1000 ml | 24/29 |
| FR100-3SPK también denominado FR100/3S | 100 ml | 24/29 |
| FR10-1S también denominado FR10/1S | 10 ml | 14/23 |
| FR2L-3S también denominado FR2L/3S | 2000 ml | 24/29 |
| FR25-1S también denominado FR25/1S | 25 ml | 14/23 |
| FR250-3S también denominado FR250/3S | 250 ml | 24/29 |
| FR500-5S también denominado FR500/5S | 500 ml | 34/35 |