Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Forma™
Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Forma™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Forma™

Aproveche la excelente estabilidad de la temperatura y la completa accesibilidad de este refrigerador cromatográfico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)tipo de tapón
FRCR3004V29 pies cúbicosUE
FRCR2304A23.3 cu . pie5 -15P
FRCR2304D23.3 cu . pie6 -15P
FRCR2304V23.3 cu . pieUE
FRCR3004A29 cu . ft .5 -15P
FRCR3004D29 cu . ft .6 -15P
FRCR4504A45.8 cu . pie5 -15P
FRCR4504D45.8 cu . pie6 -15P
FRCR4504V45.8 cu . pieUE
FRCR5004A51.1 cu . pie5 -15P
FRCR5004D51.1 cu . pie6 -15P
FRCR5004V51.1 cu . pieUE
Número de catálogo FRCR3004V
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
29 pies cúbicos
tipo de tapón:
UE
Aproveche la excelente estabilidad de la temperatura y la completa accesibilidad de los refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Thermo Scientific™ Forma™, diseñados para diversas aplicaciones que requieren un control estricto de la temperatura. Nuestros refrigeradores cromatográficos Forma incorporan un sistema de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, una cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.

Control por microprocesador

  • Control de temperatura ajustable desde 1 hasta 8 °C, predeterminado en fábrica a 4 °C
  • Visores y controles con iconos y referencias gráficas para uso universal
  • Seguridad de valores fijados mediante llave de interruptor principal de tres posiciones, que permite controlar la alimentación de todos los sistemas para mayor seguridad
  • Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente, con informes de estado visuales sobre las funciones críticas
  • El termómetro gráfico confirma el funcionamiento correcto: verde fijo cuando es normal, barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura y bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El avanzado sensor de descongelación gestiona el ciclo de descongelación y minimiza la formación de escarcha para mantener la eficiencia del serpentín de refrigeración
  • Visor digital ampliado con resolución hasta intervalos de 0,1 °C
  • Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
  • Botón de prueba de alarmas para verificar la continuidad de los sensores
  • La batería de reserva garantiza el funcionamiento del panel de control en caso de corte de corriente
  • El sistema ofrece contactos de alarma remota

Sistema de refrigeración

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
  • Eliminación automática de la condensación; sin conductos de desagüe

Estructura:

  • Sistemas de control y refrigeración montados en la parte superior (excepto el modelo de puerta de vidrio deslizante FRCR4504, que los tiene montados en la base)
  • Bloqueo de la puerta en todos los modelos
  • Una toma interior dúplex a prueba de vapor, activa continuamente (incluye el cable de alimentación independiente)
  • Interruptor de la luz que se activa con la puerta en todos los modelos, salvo el FRCR4504, que solo tiene luces activadas por interruptores independientes
  • Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi, ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
  • Puertas de varias hojas de cristal con cierres, con resortes y mecanismo que las mantiene abiertas en un ángulo de 90° (excepto el modelo de puerta de vidrio deslizante FRCR4504).
  • La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
  • Las juntas periféricas de celda cerrada mantienen estable la temperatura
  • Dos bocas de acceso de 5 cm (2 pulg) de diámetro, con cubiertas articuladas.
  • Puerta con cierres de seguridad con llave (excepto en el modelo FRCR4504)
  • Ruedas de 5 cm (2 pulg) (dos ruedas con mecanismo de bloqueo y otras dos sin bloqueo), instaladas de fábrica
  • Cable de alimentación independiente para tomas interiores en los modelos FRCR4504 y FRCR4504
  • Aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC
  • Superficies exteriores e interiores acabadas con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos

Información para pedidos:

Entre los accesorios se incluyen los siguientes (disponibles por separado): sistema de protección de tensión (independiente); registrador de temperatura, gráfico circular de 15,2 cm (6 pulg), 7 días de duración; orificio de acceso adicional de 5 cm (2 pulg) de diámetro con tapa; interior y exterior de acero inoxidable; estantes adicionales de tamaño completo o medio; puertas de cristal térmicas y variaciones de puerta oscilante (disponibles en la mayoría de modelos)

Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15 A
Ruedas giratoriasRuedas de 5 cm (2 pulg) (dos ruedas con mecanismo de bloqueo y otras dos sin bloqueo), instaladas de fábrica
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73,7 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 30 x 58 pulg (73,7 x 76,2 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)36,4 x 34 x 79,2 pulg (92,5 x 86,4 x 201,2 cm)
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201,2 cm
Altura (métrico) interior147,3 cm
AislamientoHigh-density, CFC-free urethane foam insulation
Longitud (imperial) exterior36,4 in
Longitud (métrico) exterior92,5 cm
PuertosDos orificios de acceso para medios o sondas
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)435 lb
Peso con embalaje (métrico)197 kg
TipoRefrigerador para cromatografía
Peso (métrico)197 kg
Anchura exterior (imperial)34 pulg
Anchura (imperial) interior30 pulg
Anchura exterior (métrico)86,4 cm
Anchura (métrico) interior76,2 cm
Material de la cabinaAcero inoxidable
Capacidad (imperial)29 pies cúbicos
Capacidad (métrico)826 l
Certificaciones/conformidadCE, cUL, UL
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaCristal único
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapónUE
Estantes2 de tamaño medio
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach