Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Forma™
El producto real puede variar
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Forma™
Thermo Scientific™

Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Forma™

Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento—, ideales para uso industrial, clínico y científico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tensióntipo de tapón
FRGG5004W51.1 cu . pie230VU.K.
FRGG1204A11.5 cu . pie115V5 -15P
FRGG1204D11.5 cu . pie208/230V6 -15P
FRGG1204V11,5 pies cúb.230 VUE
FRGG1204W11,5 pies cúb.230 VReino Unido
FRGG2304A23 cu . ft .115V5 -15P
FRGG2304D23 cu . ft .208/230V6 -15P
FRGG2304V23 cu . ft .230VUE
FRGG2304W23 cu . ft .230VU.K.
FRGG3004A29.2 cu . pie230Veuropeo
FRGG3004D29.2 cu . pie208/230V6 -15P
FRGG3004W29,2 pies cúb.230 VReino Unido
FRGL4504A45.8 cu . pie115V5 -15P
FRGL4504D45.8 cu . pie208/230V6 -15P
FRGL4504V45.8 cu . pie230VUE
FRGG5004A45.8 cu . pie230V5 - 20P
FRGG5004V45.8 cu . pie230VUE
Número de catálogo FRGG5004W
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
51.1 cu . pie
Tensión:
230V
tipo de tapón:
U.K.
Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Forma™, ideales para uso industrial, clínico y científico. Nuestros refrigeradores de laboratorio Forma incorporan sistema de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, construcción de calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.
Características principales:
  • Amplia gama de tamaños de cabina para adaptarse a prácticamente cualquier aplicación
  • La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme, lo que protege  las muestras y el inventario
  • Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas

Control por microprocesador:

  • Controles con indicadores visuales fáciles de usar
  • Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
  • El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
  • Alarmas sonoras y visuales para fallos del suministro eléctrico y temperatura alta/baja

Estructura:

  • El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación.
  • La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes.
  • El flujo de aire dirigido permite una rápida recuperación de la temperatura.
  • Los interiores y exteriores están acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos.
  • Las puertas cuentan con tiradores de longitud completa (excepto los modelos FRGL4504)
  • Los interiores iluminados cuentan con un interruptor de encendido/apagado activado por la puerta; el panel de control incluye un interruptor independiente.
  • Las puertas de cierre automático tienen una función de bloqueo de la puerta.
  • Los estantes de rejilla con revestimiento de epoxi son ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg).

Sistema de refrigeración:

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
  • Eliminación automática de la condensación; no se requieren líneas de desagüe

Información para pedidos:

Los modelos V y W no se encuentran disponibles en Norteamérica. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.

Notas:

  • El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambientes, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.
  • Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.
  • Entre las opciones se incluyen un transformador de baja tensión independiente; registrador gráfico de temperatura integrado; puerto para medios/sonda de 5 cm (2 pulg), con tapa; interiores y exteriores de acero inoxidable; ruedas de 5 cm (2 pulg); estantes adicionales; puertas acristaladas dobles de visión completa.
Especificaciones
Amperaje8.5A
Disyuntor15A
Material de la cabinaAcero inoxidable
Ruedas giratorias2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 52.5 x 58 in. (73.7 x 133.4 x 147.3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37.2 x 56.5 x 79.2 in. (94.5 x 143.5 x 201.2 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoCFC- libre
InteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94.5cm
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
Puertos1 pulgada ( 2,5 cm ) de acceso al puerto
RefrigeranteSin CFC
Estantes8
Peso con embalaje (imperial)£ 585
Peso con embalaje (métrico)265kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)56,5 in
Anchura (imperial) interior52,5 in
Anchura exterior (métrico)143.5cm
Anchura (métrico) interior133.4cm
Capacidad (imperial)51.1 cu . pie
Capacidad (métrico)45.8 cu . pie
Certificaciones/conformidadCE
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaVidrio
No. of Doors2
tipo de tapónU.K.
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach