Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | Tensión | tipo de tapón |
|---|---|---|---|
| FRGL1204D | 11.5 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| FRGL1204A | 11.5 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| FRGL1204V | 11,5 pies cúb. | 230 V | UE |
| FRGL2304A | 23.3 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| FRGL2304D | 23.3 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| FRGL2304V | 23.3 pies cúbicos | 230V | UE |
| FRGL3004A | 29.2 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| FRGL3004D | 29.2 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| FRGL3004V | 29.2 cu . pie | 230V | UE |
| FRGL5004A | 51.1 cu . pie | 115V | 5 - 20P |
| FRGL5004D | 51.1 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| FRGL5004V | 51.1 cu . pie | 230V | UE |
Control por microprocesador:
Fabricación:
Sistema de refrigeración:
Información para pedidos:
Nota:
El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambientes, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.
Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.