Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
El producto real puede variar
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Thermo Scientific™

Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™

Adáptese a una gran variedad de requisitos de espacio y almacenamiento con los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ Forma™ con puertas macizas, lo que resulta idóneo para laboratorios clínicos y científicos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tensióntipo de tapón
FRGL3004V29.2 cu . pie230VUE
FRGL1204A11.5 cu . pie115V5 -15P
FRGL1204D11.5 cu . pie208/230V6 -15P
FRGL1204V11,5 pies cúb.230 VUE
FRGL2304A23.3 cu . pie115V5 -15P
FRGL2304D23.3 cu . pie208/230V6 -15P
FRGL2304V23.3 pies cúbicos230VUE
FRGL3004A29.2 cu . pie115V5 -15P
FRGL3004D29.2 cu . pie208/230V6 -15P
FRGL5004A51.1 cu . pie115V5 - 20P
FRGL5004D51.1 cu . pie208/230V6 -15P
FRGL5004V51.1 cu . pie230VUE
Número de catálogo FRGL3004V
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
29.2 cu . pie
Tensión:
230V
tipo de tapón:
UE
Adáptese a una gran variedad de requisitos de espacio y almacenamiento con los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ Forma™ con puertas macizas, lo que resulta idóneo para laboratorios clínicos y científicos. Nuestros refrigeradores de laboratorio Forma incorporan un sistema de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.
Características principales:
  • Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas

Control por microprocesador:

  • Controles con indicadores visuales fáciles de usar
  • Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
  • El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
  • Alarmas sonoras y visuales para fallos del suministro eléctrico y temperatura alta/baja
  • Batería de reserva y conexiones de alarma remota

Fabricación:

  • El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación
  • La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
  • Flujo de aire dirigido para conseguir una rápida recuperación de la temperatura
  • Los interiores y los exteriores están acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
  • Mangos a todo lo largo de la puerta (excepto en los modelos FRGL4504 )
  • Interiores iluminados con interruptor de encendido/apagado activado por la puerta; interruptor independiente en el panel de control
  • Puertas con mecanismo de autocierre y provisión para cerradura
  • Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)

Sistema de refrigeración:

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
  • Eliminación automática de la condensación; no se requieren líneas de desagüe

Información para pedidos:

  • Los modelos V y W no están disponibles en Norteamérica.
  • Las opciones incluyen amplificador de baja tensión autónomo; registrador gráfico de la temperatura incorporado; orificio para medios o sonda de 5 cm (2 pulg) con cubierta; interiores y exteriores de acero inoxidable; ruedas de 5 cm (2 pulg); estantes adicionales; puertas de vidrio integral y doble panel.
  • Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas local.

Nota:

El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambientes, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.

Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.

Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15A
Ruedas giratorias2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 30 x 58 pulg (73,7 x 76,2 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37.2 x 34 x 79.2 in. (94.5 x 86.4 x 201.2 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoCFC-free Urethane Foam
InteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94.5cm
Puertos1 pulgada ( 2,5 cm ) de acceso al puerto
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 435
Peso con embalaje (métrico)197kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)34 in
Anchura (imperial) interior30 pulgadas
Anchura exterior (métrico)86.4cm
Anchura (métrico) interior76.2cm
Material de la cabinaAcero inoxidable
Capacidad (imperial)29.2 cu . pie
Capacidad (métrico)826L
Certificaciones/conformidadCE
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaMacizo
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapónUE
Estantes4
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach