Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | tipo de tapón | Tensión |
|---|---|---|---|
| FRPH3004V | 29,2 pies cúb. | UE | 230 V |
| FRPH1204A | 11.5 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| FRPH1204D | 11.5 cu . pie | 5 - 20P | 208/230V |
| FRPH1204V | 11.5 cu . pie | UE | 230V |
| FRPH2304A | 23.3 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| FRPH2304D | 23.3 cu . pie | 6 -15P | 208/230V |
| FRPH2304V | 23.3 cu . pie | UE | 230V |
| FRPH3004A | 29.2 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| FRPH3004D | 29.2 cu . pie | 6 -15P | 208/230V |
| FRPH5004A | 51.1 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| FRPH5004D | 51.1 cu . pie | 6 -15P | 208/230V |
| FRPH5004V | 51.1 cu . pie | UE | 230V |
Almacene y recupere productos farmacéuticos con facilidad gracias a los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Forma™. Estos refrigeradores, desarrollados para garantizar un control de la temperatura estable en un intervalo de entre 1 y 8 °C,, incluyen sistemas de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial, compresores de refrigeración extrarresistentes y cajones deslizables de acero inoxidable totalmente extensibles.
Control por microprocesador:
Sistema de refrigeración:
Estructura:
Nota:
El rendimiento puede verse afectado por la temperatura ambiente y las condiciones de humedad, las preferencias de colocación de las muestras y las veces que se abre la puerta. Los volúmenes interiores publicados son nominales; la capacidad en litros (pies cúbicos) puede verse afectada por estantes, cajones, bobinas de ventilador o protrusiones de la cabina. Para obtener información específica sobre dimensiones y espacio libre, o para informarse de las tolerancias de espacio libre, póngase en contacto con nuestros representantes comerciales.
Información para pedidos:
Entre las opciones y accesorios se incluyen los siguientes: transformador de baja tensión (independiente), registrador gráfico circular de temperatura de 7 días de 15,2 cm (6 pulg) (integrado), puerto para medios/sonda de 5 cm (2 pulg), interiores de acero inoxidable, ruedas de movilidad de 5 cm (2 pulg), estantes y cajones adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con su servicio de Atención al cliente o representante comercial.