Papeles de filtro de grado cuantitativo 393
Papeles de filtro de grado cuantitativo 393
Sartorius™

Papeles de filtro de grado cuantitativo 393

Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Fabricados en 100 % algodón con αun contenido de celulosa de >98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Have Questions?
Número de catálogoCódigo de colorDiámetro (métrico)
FT-3-127-150Morado150 mm
Número de catálogo FT-3-127-150
Precio (USD)
-
Código de color:
Morado
Diámetro (métrico):
150 mm
Papeles de filtro de grado cuantitativo 393
Fabricado con línteres de algodón al 100 % Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370) Con resistencia a la humedad. Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Código de colorMorado
Diámetro (métrico)150 mm
Velocidad de filtraciónDe 250 s
Grado393
Cantidad100/paq.
Grosor (métrico)0,18 mm
TipoPapel filtro sin cenizas
FormatoDisco
MaterialLinters 100% algodón (> 98% alfa-celulosa, sin cenizas)
Particle Retention1-2 μm
EsterilidadNo estéril
Unit SizeEach