Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Cantidad |
|---|---|---|
| G100B | 0,10 μm | 90 mL |
| G0100 | 1,0 μm | 10 mL |
| G0100B | 1,0 μm | 60 mL |
| G0200 | 2,0 μm | 10 mL |
| G0200B también denominado MCG-G0200B-EACH | 2,0 μm | 60 mL |
| G0220 también denominado MCG-G0220-EACH | 2,2 μm | 10 mL |
| G0220B | 2,2 μm | 60 mL |
| G0300 también denominado MCG-G0300-EACH | 3,0 μm | 10 mL |
| G0300B | 3,0 μm | 60 mL |
| G0500 | 5,0 μm | 10 mL |
| G0500B | 5,0 μm | 60 mL |
| G100 | 0,10 μm | 15 ml |
| G1000B | 10,0 μm | 60 mL |
| G200 también denominado MCG-G200-EACH | 0,20 μm | 15 ml |
| G200B | 0,20 μm | 90 mL |
| G25 | 0,03 μm | 15 ml |
| G250 | 0,25 μm | 15 ml |
| G250B | 0,25 μm | 90 mL |
| G25B | 0,03 μm | 90 mL |
| G300 | 0,30 μm | 15 ml |
| G300B también denominado MCG-G300B-EACH | 0,30 μm | 90 mL |
| G40 | 0,04 μm | 15 ml |
| G400 | 0,40 μm | 15 ml |
| G400B también denominado MCG-G400B-EACH | 0,40 μm | 90 mL |
| G40B | 0,04 μm | 90 mL |
| G50 también denominado MCG-G50-EACH | 0,05 μm | 15 ml |
| G500 | 0,50 μm | 15 ml |
| G500B | 0,50 μm | 90 mL |
| G50B | 0,05 μm | 90 mL |
| G600 | 0,60 μm | 15 ml |
| G600B | 0,60 μm | 90 mL |
| G700 también denominado MCG-G700-EACH | 0,70 μm | 15 ml |
| G700B | 0,70 μm | 90 mL |
| G75 | 0,08 μm | 15 ml |
| G75B | 0,08 μm | 90 mL |
| G85 | 0,09 μm | 15 ml |
| G85B | 0,09 μm | 90 mL |
| G900 | 0,90 μm | 15 ml |
| G900B | 0,90 μm | 90 mL |
| G830B | 0,83 μm | 90 mL |
| CDG1000 | 10,0 μm | 10 mL |
Recomendado para: