Search
Search

| 카탈로그 번호 | 직경(미터법) | 수량 |
|---|---|---|
| G200 MCG-G200-EACH으로도 사용됨 | 0.20 μm | 15 mL |
| G0100 | 1.0 μm | 10 mL |
| G0200 | 2.0 μm | 10 mL |
| G0200B MCG-G0200B-EACH으로도 사용됨 | 2.0 μm | 60 mL |
| G0220 MCG-G0220-EACH으로도 사용됨 | 2.2 μm | 10 mL |
| G0300 MCG-G0300-EACH으로도 사용됨 | 3.0 μm | 10 mL |
| G0500 | 5.0 μm | 10 mL |
| G100 | 0.10 μm | 15 mL |
| G1000B | 10.0 μm | 60 mL |
| G300B MCG-G300B-EACH으로도 사용됨 | 0.30 μm | 90 mL |
| G400B MCG-G400B-EACH으로도 사용됨 | 0.40 μm | 90 mL |
| G50 MCG-G50-EACH으로도 사용됨 | 0.05 μm | 15 mL |
| G500 | 0.50 μm | 15 mL |
| G700 MCG-G700-EACH으로도 사용됨 | 0.70 μm | 15 mL |
| G75 | 0.08 μm | 15 mL |
권장 용도: