Search
Search

| Número do catálogo | Diameter (Metric) | Quantity |
|---|---|---|
| G250 | 0.25 μm | 15 mL |
| G0100 | 1.0 μm | 10 mL |
| G0100B | 1.0 μm | 60 mL |
| G0200 | 2.0 μm | 10 mL |
| G0200B | 2.0 μm | 60 mL |
| G0220 | 2.2 μm | 10 mL |
| G0220B | 2.2 μm | 60 mL |
| G0300 | 3.0 μm | 10 mL |
| G0300B | 3.0 μm | 60 mL |
| G0500 | 5.0 μm | 10 mL |
| G0500B | 5.0 μm | 60 mL |
| G100 | 0.10 μm | 15 mL |
| G1000B | 10.0 μm | 60 mL |
| G100B | 0.10 μm | 90 mL |
| G200 | 0.20 μm | 15 mL |
| G200B | 0.20 μm | 90 mL |
| G25 | 0.03 μm | 15 mL |
| G250B | 0.25 μm | 90 mL |
| G25B | 0.03 μm | 90 mL |
| G300 | 0.30 μm | 15 mL |
| G300B | 0.30 μm | 90 mL |
| G40 | 0.04 μm | 15 mL |
| G400 | 0.40 μm | 15 mL |
| G400B | 0.40 μm | 90 mL |
| G40B | 0.04 μm | 90 mL |
| G50 | 0.05 μm | 15 mL |
| G500 | 0.50 μm | 15 mL |
| G500B | 0.50 μm | 90 mL |
| G50B | 0.05 μm | 90 mL |
| G600 | 0.60 μm | 15 mL |
| G600B | 0.60 μm | 90 mL |
| G700 | 0.70 μm | 15 mL |
| G700B | 0.70 μm | 90 mL |
| G75 | 0.08 μm | 15 mL |
| G75B | 0.08 μm | 90 mL |
| G85 | 0.09 μm | 15 mL |
| G85B | 0.09 μm | 90 mL |
| G900 | 0.90 μm | 15 mL |
| G900B | 0.90 μm | 90 mL |
| G830B | 0.83 μm | 90 mL |
| CDG1000 | 10.0 μm | 10 mL |
Recommended for: