Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Thermo Scientific™

Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde

Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos con partículas acuosas de color verde fluorescente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Cantidad
G400,04 μm15 ml
G01001,0 μm10 mL
G0100B1,0 μm60 mL
G02002,0 μm10 mL
G0200B2,0 μm60 mL
G02202,2 μm10 mL
G0220B2,2 μm60 mL
G03003,0 μm10 mL
G0300B3,0 μm60 mL
G05005,0 μm10 mL
G0500B5,0 μm60 mL
G1000,10 μm15 ml
G1000B10,0 μm60 mL
G100B0,10 μm90 mL
G2000,20 μm15 ml
G200B0,20 μm90 mL
G250,03 μm15 ml
G2500,25 μm15 ml
G250B0,25 μm90 mL
G25B0,03 μm90 mL
G3000,30 μm15 ml
G300B0,30 μm90 mL
G4000,40 μm15 ml
G400B0,40 μm90 mL
G40B0,04 μm90 mL
G500,05 μm15 ml
G5000,50 μm15 ml
G500B0,50 μm90 mL
G50B0,05 μm90 mL
G6000,60 μm15 ml
G600B0,60 μm90 mL
G7000,70 μm15 ml
G700B0,70 μm90 mL
G750,08 μm15 ml
G75B0,08 μm90 mL
G850,09 μm15 ml
G85B0,09 μm90 mL
G9000,90 μm15 ml
G900B0,90 μm90 mL
G830B0,83 μm90 mL
CDG100010,0 μm10 mL
Número de catálogo G40
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
0,04 μm
Cantidad:
15 ml
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color verde, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.

Características:
  • Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 ºC)
  • Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
  • Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
  • También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
Nota:

La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar en función del tamaño y la composición de las partículas.

Recomendado para:

  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
Especificaciones
AditivoTrazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración1 % de sólidos
ContenidoMicroesferas de poliestireno tintadas en agua
Diámetro medio (métrico)0,04 μm
Diámetro nominal (métrico)0,04 μm
Tipo de coloranteVerde fluorescente Firefli™ (468/508 nm)
IncluyeFolleto de instrucciones del paquete
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad15 ml
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad<15%
ColorVerde
Diámetro (métrico)0,04 μm
MaterialPoliestireno
Tipo de productoPartícula fluorescente
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.