Tapas para baños de agua Precision™
Thermo Scientific™

Tapas para baños de agua Precision™

Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoMaterialPara utilizar con (equipo)
GPSSL05Cubierta de dos vertientesAcero inoxidableBaños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
3162639Campana extractoraAcero inoxidableBaño de agua con agitación Precision de 15 l
3162640Campana extractoraAcero inoxidableBaño de agua con agitación Precision de 15 l
TSGPACL02Cubierta de dos vertientesPolicarbonatoBaño de agua de uso general Precision de 2 l
TSGPACL05Cubierta de dos vertientesPolicarbonatoBaños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
TSGPACL10Cubierta de dos vertientesPolicarbonatoBaños de agua de uso general Precision de 10 l
TSGPACL20Cubierta de dos vertientesPolicarbonatoBaños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l
GPSSL02Cubierta de dos vertientesAcero inoxidableBaño de agua de uso general Precision de 2 l
GPSSL10Cubierta de dos vertientesAcero inoxidableBaños de agua de uso general Precision de 10 l
GPSSL20Cubierta de dos vertientesAcero inoxidableBaños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l
Número de catálogo GPSSL05
Precio (MXN)
-
Tipo:
Cubierta de dos vertientes
Material:
Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Campanas extractoras
  • Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
  • Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
  • Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
  • Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
Cubiertas de dos vertientes
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
  • Modelos de acero inoxidable y policarbonato
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
MaterialAcero inoxidable
Capacidad (métrico)2, 5 L
TipoCubierta de dos vertientes
Unit SizeEach