Irradiadores de partículas Harshaw TLD modelo 2210
Thermo Scientific™

Irradiadores de partículas Harshaw TLD modelo 2210

El irradiador de partículas Thermo Scientific™ Harshaw TLD modelo 2210 es un irradiador de disco giratorio que sirve para irradiar elementos termoluminiscentes (TL) en forma de tarjetas, viruta, barras, microcubos y discos.
Have Questions?
Número de catálogo HARSHAWTLD2210
Precio (MXN)
-

El irradiador de partículas Thermo Scientific™ Harshaw TLD modelo 2210 es un irradiador de disco giratorio que sirve para irradiar elementos termoluminiscentes (TL) en forma de tarjetas, viruta, barras, microcubos y discos.

Incorpora una fuente 90Sr/90Y de 18 MBq (0,5 mCi).

Las muestras se colocan en huecos situados en el contorno de un disco giratorio. A medida que gira el disco, las muestras entran y salen del haz de irradiación. El usuario predetermina el número de revoluciones. El irradiador se puede calibrar respecto a una fuente conocida siguiendo los procedimientos descritos en el manual del usuario.
  • Se trata de una unidad portátil diseñada para utilizarse en una mesa de laboratorio.
  • El panel frontal incluye luces de estado para la alimentación y el obturador, un botón de encendido, una bandeja con mecanismo giratorio para el disco de muestras y un mecanismo de ajuste/recuento de revoluciones con una pantalla.
  • El panel trasero incluye un interruptor de encendido/apagado, un receptáculo para el cable alimentación, un interruptor de selección de voltaje, un panel de fusibles y un ventilador de refrigeración.
Especificaciones
Fondo (imperial)10.4 pulg
Fondo (métrico)265mm
DescripciónModelo de mesa 2210 superior irradiador 90 Sr / Y
Altura (imperial)6.1 pulg
Fuente de alimentación115 10 % V CA, 60 Hz o 230 +10% V CA, 50 Hz
Detalles de la fuente90 Sr / 90 Y , 18MBq ( 0.5mCi )
Peso (imperial)£ 21
Peso (métrico)9.5kg
Anchura (imperial)10.3 pulg
Anchura (métrico)260mm
Altura (métrico)155mm
Unit SizeEach