Search
Search

Increase nuclear power plant safety and emergency preparedness with an environmental monitoring solution to identify and assess the level of gamma and or neutron radiation.
| Número de catálogo | Tipo de producto | Descripción |
|---|---|---|
| HSD04400 | Alarma de detección de radiación, unidad de red | Puerto RS485 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, sin puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión |
| 4255909 | Alarma de detección de radiación, set de unidad de alarma de EE. UU. | Set para unidad de alarma americana (con FHT 6025N) |
| HSD-3-2-4-0-0 | Alarma de detección de radiación, unidad de red | Puerto RS232 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, 2 puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión |
| HSD32423 | Alarma de detección de radiación, unidad instalada en el vehículo | Puerto RS485 para PC, sin puertos para sondas FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, cable abierto |
| HSA34423US | Alarma de detección de radiación, unidad independiente | Puerto RS485 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, adaptador de alimentación de CA integrado |
| HSA04400US | Alarma de detección de radiación, unidad de red | Puerto RS485 para PC, adaptador de CA, sin puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable eléctrico |
| HSA32423US | Alarma de detección de radiación, unidad independiente | Puerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, adaptador de alimentación de CA integrado |
| HSF32400 | Alarma de detección de radiación, unidad instalada en el vehículo | Puerto RS485 para PC, 2 puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable abierto |
| HSA32400US | Alarma de detección de radiación, unidad independiente | Puerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, sin entrada/salida analógica |
| HSA34400US | Alarma de detección de radiación, unidad de red | Puerto RS485 para PC, adaptador de CA, 2 puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable eléctrico |
| HSF32423 | Alarma de detección de radiación, unidad independiente | Puerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, conexión para CC externa incl. filtro de CC |
| HSD02400 | Alarma de detección de radiación, unidad de red | Puerto RS232 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, sin puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión |
| HSD34400 | Alarma de detección de radiación, unidad de red | Puerto RS485 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, 2 puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión |
| HSD34423 | Alarma de detección de radiación, unidad de red | Puerto RS485 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, 2 puertos para sondas FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, sin cable de conexión |
| 425590601 | Cable de conexión para alarma de detección de radiación | Cable de conexión (2 m) |
| HSA02400US | Alarma de detección de radiación, unidad independiente | Puerto RS232 para PC, sin entrada/salida analógica |
| HSF02400 | Alarma de detección de radiación, unidad instalada en el vehículo | Puerto RS485 para PC, sin puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable abierto |
Nuclear facilities need accurate, reliable, sustained early warning of radiation leaks. The Thermo Scientific™ FHT 6020 Area Monitor Display and Alarms offers maximum reliability for permanent operation within nuclear facilities or environmental networks with up to 16 measurement channels that can process and display data from Thermo Scientific intelligent dose rate probes, FH 40 G series probes as well as analog or digital input. All channels can be operated simultaneously, along with audible and visible alarms, to measure and assess the level of gamma and neutron radiation.
The FHT 6020 Area Monitor Display is an industry-proven configurable area monitor capable of stand-alone or network operation.
Measurement Channels
Measurement History
PC/Network Interface (selectable at order)
Power Supply Options (selectable at order)
Output Channels
Firmware
Software