Sistema de UHPLC Vanquish™ Horizon, sistema integrado y biocompatible
Thermo Scientific™

Sistema de UHPLC Vanquish™ Horizon, sistema integrado y biocompatible

Green features

Disfrute de un nuevo estándar de UHPLC de gama alta: un mayor rendimiento y mejores separaciones con más facilidad de interacción, todo ello simultáneamente y sin compromisos.

Have Questions?
Número de catálogoIntervalo de temperatura de la columna
IQLAAAGABHFAPUMZZZ5 °C a 120 °C
Número de catálogo IQLAAAGABHFAPUMZZZ
Precio (CLP)
-
Intervalo de temperatura de la columna:
5 °C a 120 °C

El sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™, diseñado con una innovadora tecnología y cuidado hasta el último detalle, ofrece un nuevo estándar en UHPLC de alta gama: más resultados con mejores separaciones e interacciones más sencillas de manera simultánea, sin compromiso. Concebido para la exclusiva y eficaz columna de partículas de núcleo sólido de 1,5 μm Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18 UHPLC, este sistema completamente integrado y biocompatible ofrece una alta capacidad de muestras para flujos de trabajo de alto rendimiento, unas prestaciones de bombeo líderes en el sector, elevada linealidad y relación S/N, dos modos de termostatización, precalentamiento activo y mucho más en un sistema controlado mediante el software CDS de referencia.

Ver recursos de UHPLC Vanquish Horizon ∣ Visita de productos ∣ Construya su HPLC

Maneja la muestra con más precisión

Registre datos durante todo el fin de semana. De serie, el módulo del muestreador Split Sampler HT del sistema Vanquish Horizon incluye viales para 208 muestras. Puede aumentar la capacidad hasta las 8832 muestras (23 placas de pocillos) mediante la adición del cargador opcional Thermo Scientific™ Vanquish™ Charger.

  • Precisión insuperable en la dosificación de muestras
  • Innovadora refrigeración por flujo de aire para conseguir la máxima integridad de las muestras
  • Flujos de trabajo automáticos con lectura de código de barras
Impulsa la separación con más potencia

Obtenga unos resultados consistentes gracias al suministro homogéneo de flujo y la correcta composición del gradiente del módulo de bomba H binaria Vanquish. Use un intervalo de presión extendido con facilidad: todo el sistema se ha creado para este fin, incluidas las válvulas de conmutación y la inyección patentada.

  • Mayor presión de la bomba: Presión de la bomba de 1500 bares (22 000 psi)
  • Mayor flujo: hasta 5 mL/min
  • Más canales de disolventes: 2x3
  • Hasta un máximo de nueve combinaciones diferentes de disolventes sin detener su experimento para sustituir los disolventes
Controla la separación con mayor fiabilidad

Garantice una temperatura uniforme mediante los dos modos de termostatización del módulo de compartimento de columnas H del sistema Vanquish. Evite pérdidas de rendimiento a causa de la temperatura mediante el precalentamiento activo del sistema para garantizar que el disolvente que entra en la columna esté a la misma temperatura que la columna.

  • Dos modos de termostatización: por aire estancado y por circulación forzada de aire
  • Intervalo de temperatura de 5 °C a 120 °C
  • Precalentamiento activo
Dirige el analito con más sensibilidad

Consiga la excelencia en la relación señal-ruido gracias a la larga trayectoria de la luz y a la mínima dispersión de picos de la tecnología de Thermo Scientific™ LightPipe™ del módulo del detector de matriz de diodos HL del sistema Vanquish.

  • Lineal hasta 3000 mAU
  • Descenso de los niveles de ruido hasta ± 3 μAU
  • Menor dispersión y ruido de línea base
Controlado por el software de referencia por excelencia CDS

Controle y supervise su experimento con el galardonado software Chromatography Data System (CDS) para Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™. Añada la comodidad de controlar y monitorizar su experimento directamente desde una tableta utilizando la aplicación Chromeleon App, que estará disponible en las principales plataformas móviles.

Conexiones sencillas y fiables sin necesidad de herramientas

Disfrute de un mantenimiento que no requiere herramientas, así como de un mecanismo fácil y fiable de sellado de las válvulas de retención y otras conexiones con la tecnología de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ Figertight.

Especificaciones
Exactitud de flujo± 0,1 %
Características ecológicasACT Ecolabel (Platinum)
Canales máx. del detector10 + 3D
Intervalo de temperatura de la muestraDe 4 a 40 °C (= 22 K por debajo de la temperatura ambiente [a < 80 % de humedad relativa])
TipoSistema integrado y biocompatible
Intervalo de temperatura de la columna5 °C a 120 °C
Velocidad de recogida de datos del detector200 Hz máx.
presión máxima1500 bares (22.000 psi)
Canales de disolventes2 x 3 canales
Unit SizeEach