Refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Jewett™
Refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Jewett™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Jewett™

Proteja hemoderivados con los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Thermo Scientific™ Jewett™, que proporcionan una rápida capacidad de precipitación y recuperación de la temperatura, así como una excelente uniformidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogotipo de tapónAdmiteTensión
JBB3004DNEMA 6-15 PBolsas (426)208/230 V
JBB1204ANEMA 5-15 PBolsas (192)115 V
JBB1204DNEMA 6-15 PBolsas (192)208/230 V
JBB1204VUEBolsas (192)230 V
JBB1204WReino UnidoBolsas (192)230 V
JBB2304ANEMA 5-15 PBolsas (385)115 V
JBB2304DNEMA 6-15 PBolsas (385)208/230 V
JBB2304VUEBolsas (385)230 V
JBB2304WReino UnidoBolsas (385)230 V
JBB3004ANEMA 5-15 PBolsas (426)115 V
JBB3004VUEBolsas (426)230 V
JBB3004WReino UnidoBolsas (426)230 V
JBB5004ANEMA 5-15 PBolsas (770)115 V
JBB5004DNEMA 6-15 PBolsas (770)208/230 V
JBB5004VUEBolsas (770)230 V
JBB5004WReino UnidoBolsas (770)230 V
Número de catálogo JBB3004D
Precio (MXN)
-
tipo de tapón:
NEMA 6-15 P
Admite:
Bolsas (426)
Tensión:
208/230 V

Proteja la sangre y hemoderivados refrigerados con los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Thermo Scientific™ Jewett™. Gracias a su rápida capacidad de precipitación y recuperación de la temperatura y a su excelente uniformidad, los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Jewett están diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la American Association of Blood Banks (AAB), la American National Red Cross (ANRC), la Food and Drug Administration (FDA) y otros organismos internacionales.

Características principales
  • Capacidad para 64 o 770 bolsas (según el modelo)
  • Control por microprocesador
  • Potentes compresores industriales
  • Orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg)
  • Circulación asegurada de aire forzado
  • Luz interior de tipo LED, ecológica y sin mercurio
Control de temperatura
  • Temperatura de funcionamiento de 2 a 4 °C (ajuste predeterminado de fábrica en 4 °C)
  • Mayor uniformidad de la temperatura + 4 °C
  • Rápida recuperación de temperatura de referencia
  • Aislamiento por insuflado in situ de alta densidad sin CFC
Ergonomía y seguridad
  • Puertas de doble hoja y vidrio de seguridad estándar (puerta maciza de colocación debajo de la mesa)
  • Cajones ajustables de acero inoxidable
  • Puertas con mecanismo de autocierre por resorte y mecanismo que las mantiene abiertas a un ángulo de 90 grados
  • Puertas con cierre para mayor seguridad de las muestras
  • Enchufe de tipo hospitalario

Incluye: registrador gráfico de siete días sin tinta estándar y juego de cuatro ruedas de 2 pulg: dos con mecanismo de bloqueo y dos normales

Especificaciones
Tipo de condensadorDefrost
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 in.
Fondo interior (métrico)73.7 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 30 x 58 pulg (73,7 x 76,2 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)36,4 x 34 x 79,2 pulg (92,5 x 86,4 x 201,2 cm)
PantallaLED
CajonesAcero inoxidable (cajón)
Requisitos eléctricos208 - 230 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2 cm
Altura (métrico) interior147.3 cm
AdmiteBolsas (426)
AislamientoCFC- libre
Longitud (imperial) exterior36,4 in
Longitud (métrico) exterior92.5 cm
N.º de cajones6
PuertosNone
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)505 lb.
Peso con embalaje (métrico)227 kg
Tiempo contención estático7 días
TipoBlood Bank Refrigerator
Anchura exterior (imperial)34 in.
Anchura (imperial) interior30 in.
Anchura exterior (métrico)86.4 cm
Anchura (métrico) interior76.2 cm
Material de la cabinaPainted Steel
Capacidad (imperial)29.16 cu. ft.
Capacidad (métrico)826 L
Certificaciones/conformidadCE, cUL, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorPintado
Opciones de vigilanciaRecorder
No. of Doors1
tipo de tapónNEMA 6-15 P
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión208/230 V
Unit SizeEach