Search
Search

| Número de catálogo | tipo de tapón | Admite | Tensión |
|---|---|---|---|
| JBB3004W | Reino Unido | Bolsas (426) | 230 V |
| JBB1204A | NEMA 5-15 P | Bolsas (192) | 115 V |
| JBB1204D | NEMA 6-15 P | Bolsas (192) | 208/230 V |
| JBB1204V | UE | Bolsas (192) | 230 V |
| JBB1204W | Reino Unido | Bolsas (192) | 230 V |
| JBB2304A | NEMA 5-15 P | Bolsas (385) | 115 V |
| JBB2304D | NEMA 6-15 P | Bolsas (385) | 208/230 V |
| JBB2304V | UE | Bolsas (385) | 230 V |
| JBB2304W | Reino Unido | Bolsas (385) | 230 V |
| JBB3004A | NEMA 5-15 P | Bolsas (426) | 115 V |
| JBB3004D | NEMA 6-15 P | Bolsas (426) | 208/230 V |
| JBB3004V | UE | Bolsas (426) | 230 V |
| JBB5004A | NEMA 5-15 P | Bolsas (770) | 115 V |
| JBB5004D | NEMA 6-15 P | Bolsas (770) | 208/230 V |
| JBB5004V | UE | Bolsas (770) | 230 V |
| JBB5004W | Reino Unido | Bolsas (770) | 230 V |
Proteja la sangre y hemoderivados refrigerados con los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Thermo Scientific™ Jewett™. Gracias a su rápida capacidad de precipitación y recuperación de la temperatura y a su excelente uniformidad, los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Jewett están diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la American Association of Blood Banks (AAB), la American National Red Cross (ANRC), la Food and Drug Administration (FDA) y otros organismos internacionales.
Incluye: registrador gráfico de siete días sin tinta estándar y juego de cuatro ruedas de 2 pulg: dos con mecanismo de bloqueo y dos normales