Refrigeradores de alto rendimiento con puerta maciza Jewett™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores de alto rendimiento con puerta maciza Jewett™

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)tipo de tapónTensión
JLR1204W11.5 cu . pieU.K.230V
JLR1204A11.5 cu . pie5 -15P115V
JLR1204D11.5 cu . pie6 -15P208/230V
JLR1204V11.5 cu . pieUE230V
JLR2304A23.3 cu . pie5 -15P115V
JLR2304D23.3 cu . pie6 -15P208/230V
JLR2304V23.3 cu . pieUE230V
JLR2304W23.3 cu . pieU.K.230V
JLR3004A29.2 cu . pie5 -15P115V
JLR3004D29.2 cu . pie6 -15P208/230V
JLR3004V29.2 cu . pieUE230V
JLR3004W29.2 cu . pieU.K.230V
JLR5004A51.1 cu . pie5 -15P115V
JLR5004D51.1 cu . pie6 -15P208/230V
JLR5004V51.1 cu . pieUE230V
JLR5004W51.1 cu . pieU.K.230V
Número de catálogo JLR1204W
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
11.5 cu . pie
tipo de tapón:
U.K.
Tensión:
230V

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.

Características
  • Orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg) estándar
  • Enchufe de tipo hospitalario
  • Indicador de temperatura digital luminoso
  • Luz interior de tipo LED, ecológica y sin mercurio
  • Puertas macizas estándar; hay disponibles puertas de vidrio opcionales
  • Registrador gráfico de siete días sin tinta opcional
  • Se incluye conjunto de cuatro ruedas de 5,1 cm (2 pulg): dos con mecanismo de bloqueo y dos normales
Almacenamiento controlado seguro
  • Sistema de control por microprocesador con alarmas sonoras y visuales
  • El aislamiento por insuflado in situ de alta densidad y sin CFC se adapta a la forma de la cabina para reducir los huecos e incrementar la uniformidad de la temperatura.
  • Potentes compresores industriales que proporcionan una protección óptima de los productos
  • La circulación asegurada de aire forzado mantiene la uniformidad de la temperatura por toda la cabina
Ergonomía y seguridad
  • Estantes ajustables
  • Asa ergonómica lisa
  • Puertas con cierre para mayor seguridad de las muestras
  • Puertas con mecanismo de autocierre por resorte y mecanismo que las mantiene abiertas a un ángulo de 90º

Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15A
Ruedas giratoriasSet of four 2 in. (5.1cm) casters included: two locking and two regular
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)20 in
Fondo interior (métrico)55.2cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)20 x 21 x 52.4 in. (55.2 x 50.8 x 133.1 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)73,6 in
Altura (imperial) interior52,4 in
Altura exterior (métrico)186.9cm
Altura (métrico) interior133.1cm
AislamientoCFC- libre
InteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Longitud (imperial) exterior29,3 in
Longitud (métrico) exterior74.3 cm
Puertos1 pulgada ( 2,5 cm ) con aislamiento estándar puerto de acceso
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 280
Peso con embalaje (métrico)127kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)30 pulgadas
Anchura (imperial) interior21 in
Anchura exterior (métrico)61cm
Anchura (métrico) interior50.8cm
Material de la cabinaHigh-impact, Powder-coated Paint
Capacidad (imperial)11.5 cu . pie
Capacidad (métrico)326L
Certificaciones/conformidadUL, CE, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaMacizo
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapónU.K.
Estantes4
ModeloSpace Saver
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach