Refrigeradores de alto rendimiento con puerta maciza Jewett™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores de alto rendimiento con puerta maciza Jewett™

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)tipo de tapónTensión
JLR3004V29.2 cu . pieUE230V
JLR1204A11.5 cu . pie5 -15P115V
JLR1204D11.5 cu . pie6 -15P208/230V
JLR1204V11.5 cu . pieUE230V
JLR1204W11.5 cu . pieU.K.230V
JLR2304A23.3 cu . pie5 -15P115V
JLR2304D23.3 cu . pie6 -15P208/230V
JLR2304V23.3 cu . pieUE230V
JLR2304W23.3 cu . pieU.K.230V
JLR3004A29.2 cu . pie5 -15P115V
JLR3004D29.2 cu . pie6 -15P208/230V
JLR3004W29.2 cu . pieU.K.230V
JLR5004A51.1 cu . pie5 -15P115V
JLR5004D51.1 cu . pie6 -15P208/230V
JLR5004V51.1 cu . pieUE230V
JLR5004W51.1 cu . pieU.K.230V
Número de catálogo JLR3004V
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
29.2 cu . pie
tipo de tapón:
UE
Tensión:
230V

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.

Características
  • Orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg) estándar
  • Enchufe de tipo hospitalario
  • Indicador de temperatura digital luminoso
  • Luz interior de tipo LED, ecológica y sin mercurio
  • Puertas macizas estándar; hay disponibles puertas de vidrio opcionales
  • Registrador gráfico de siete días sin tinta opcional
  • Se incluye conjunto de cuatro ruedas de 5,1 cm (2 pulg): dos con mecanismo de bloqueo y dos normales
Almacenamiento controlado seguro
  • Sistema de control por microprocesador con alarmas sonoras y visuales
  • El aislamiento por insuflado in situ de alta densidad y sin CFC se adapta a la forma de la cabina para reducir los huecos e incrementar la uniformidad de la temperatura.
  • Potentes compresores industriales que proporcionan una protección óptima de los productos
  • La circulación asegurada de aire forzado mantiene la uniformidad de la temperatura por toda la cabina
Ergonomía y seguridad
  • Estantes ajustables
  • Asa ergonómica lisa
  • Puertas con cierre para mayor seguridad de las muestras
  • Puertas con mecanismo de autocierre por resorte y mecanismo que las mantiene abiertas a un ángulo de 90º

Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15A
Ruedas giratoriasSet of four 2 in. (5.1cm) casters included: two locking and two regular
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 30 x 58 pulg (73,7 x 76,2 x 147,3 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoCFC- libre
InteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Puertos1 pulgada ( 2,5 cm ) con aislamiento estándar puerto de acceso
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 435
Peso con embalaje (métrico)197kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)34 in
Anchura (imperial) interior30 pulgadas
Anchura exterior (métrico)86.4cm
Anchura (métrico) interior76.2cm
Material de la cabinaHigh-impact, Powder-coated Paint
Capacidad (imperial)29.2 cu . pie
Capacidad (métrico)826L
Certificaciones/conformidadUL, CE, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaMacizo
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapónUE
Estantes4
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach