Product Image
Thermo Scientific™

Congeladores de plasma de alto rendimiento Jewett™

Cumpla las normas más exigentes para la congelación de plasma sensible con los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogotipo de tapónCapacidad (imperial)Tensión
JPL430ANEMA 5-15 P4,7 pies cuad.115V
JPL1230ANEMA 5-15 P11.5 cu . pie115V
JPL1230VUE11.5 cu . pie230V
JPL1230WU.K.11.5 cu . pie230V
JPL2330A5 - 20P23.3 cu . pie115V
JPL2330DNEMA 6-15 P23.3 cu . pie208/240V
JPL2330VUE23.3 cu . pie230V
JPL2330WU.K.23.3 cu . pie230V
JPL3030A5 - 20P29.2 cu . pie115V
JPL3030DNEMA 6-15 P29.2 cu . pie208/240V
JPL3030VUE29.2 cu . pie230V
JPL3030WU.K.29.2 cu . pie230V
JPL5030A5 - 20P51.1 cu . pie115V
JPL5030DNEMA 6-15 P51.1 cu . pie208/240V
JPL5030VUE51.1 cu . pie230V
JPL5030WU.K.51.1 cu . pie230V
Número de catálogo JPL430A
Precio (MXN)
-
tipo de tapón:
NEMA 5-15 P
Capacidad (imperial):
4,7 pies cuad.
Tensión:
115V

Cumpla las normas más exigentes para la congelación de plasma sensible con los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™. Estos congeladores están disponibles en cinco tamaños, desde modelos encastrados hasta modelos de 1447 l (51,1 pies cúbicos), satisfacen los requisitos de almacenamiento de gran y pequeño tamaño e incorporan controles por microprocesador fáciles de usar.

Características principales

  • Orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg) estándar
  • Indicador digital brillante de la temperatura
  • Potentes compresores industriales que proporcionan una protección óptima de los productos
  • Sistema de control por microprocesador con alarmas sonoras y visuales
  • Enchufe de tipo hospitalario
  • Conjunto de cuatro ruedas de 5,1 cm (2 pulg): dos con mecanismo de bloqueo y dos normales
  • Registrador gráfico de temperatura de siete días sin tinta estándar

Control de temperatura

  • Unidades preajustadas a - 30°C
  • El aislamiento por insuflado in situ de alta densidad y sin CFC se adapta a la forma de la cabina para reducir los huecos e incrementar la uniformidad de la temperatura.
  • La circulación asegurada de aire forzado mantiene la uniformidad de la temperatura por toda la cabina

Estructura

  • Cajones ajustables de acero inoxidable
  • Asa ergonómica lisa
  • Puertas con cierre para mayor seguridad de las muestras
Especificaciones
Amperaje8 A
Disyuntor15A
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)20,5 in
Fondo interior (métrico)52.1cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)20,5 x 20 x 20 pulg (52,1 x 50,8 x 50,8 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)66 x 61 x 85 cm (26 x 24 x 33,4 in)
CajonesAcero inoxidable
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Acabado exteriorPowder-coated Steel
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)33,4 in
Altura (imperial) interior20 in
Altura exterior (métrico)85cm
Altura (métrico) interior50.8cm
Admite78 cajas
AislamientoCFC-free, High Density Blown-In Foam
Longitud (imperial) exterior26 in
Longitud (métrico) exterior66 cm
N.º de cajones2
PuertosEn 1 . estándar de puerto de acceso AISLADO
Capacidad de la gradilla1
RefrigeranteSin CFC
Homologaciones reguladorasThermo Fisher Scientific is committed to meeting all compliance obligations under the California Cooling Act. Certain products are still transitioning into using acceptable appliance foams and/or refrigerants. This product is currently not available for sale into the state of California.
Peso con embalaje (imperial)£ 220
TipoPlasma Freezer
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Anchura exterior (imperial)24 pulgadas
Anchura (imperial) interior20 in
Anchura exterior (métrico)61cm
Anchura (métrico) interior50.8cm
Material de la cabinaHigh-impact, Powder-coated Paint
Capacidad (imperial)4,7 pies cuad.
Capacidad (métrico)133L
Certificaciones/conformidadCE, UL
Modelo de puertaSólido
Opciones de vigilanciaAlarma
No. of Doors1
tipo de tapónNEMA 5-15 P
ModeloVertical
Intervalo de temperatura- 30 °C
Tensión115V
Unit SizeEach