Refrigeradores farmacéuticos de alto rendimiento Jewett™
Refrigeradores farmacéuticos de alto rendimiento Jewett™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores farmacéuticos de alto rendimiento Jewett™

Almacene y recupere fármacos fácilmente con los refrigeradores farmacéuticos de alto rendimiento Jewett.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tensióntipo de tapón
JPR2304D23.3 cu . pie208/230V6 -15P
JPR2304A23.3 cu . pie115V5 -15P
JPR2304V23.3 cu . pie230VUE
JPR2304W23.3 cu . pie230VU.K.
JPR3004A29.2 cu . pie115V5 -15P
JPR3004D29.2 cu . pie208/230V6 -15P
JPR3004V29.2 cu . pie230VUE
JPR3004W29.2 cu . pie230VU.K.
JPR5004A51.1 cu . pie115V5 - 20P
JPR5004D51.1 cu . pie208/230V6 -15P
JPR5004V51.1 cu . pie230VUE
JPR5004W51.1 cu . pie230VU.K.
Número de catálogo JPR2304D
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
23.3 cu . pie
Tensión:
208/230V
tipo de tapón:
6 -15P

Almacene y recupere fármacos fácilmente con los refrigeradores farmacéuticos de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™, con cajones extraíbles de acero inoxidable y puertas de doble hoja y vidrio de seguridad estándar. Estos refrigeradores de alto rendimiento, desarrollados para ofrecer un control de la temperatura estable en un rango de 1 a 8 °C, están disponibles en tres tamaños. La circulación positiva de aire forzado mantiene la uniformidad de la temperatura por toda la cabina.

Características:
  • El aislamiento por insuflado in situ de alta densidad y sin CFC se adapta a la forma de la cabina para reducir los huecos e incrementar la uniformidad de la temperatura.
  • Potentes compresores industriales que proporcionan una protección óptima de los productos
  • Puertas con mecanismo de autocierre por resorte y mecanismo que las mantiene abiertas a un ángulo de 90º
  • Puertas con cierre para mayor seguridad de las muestras
  • Indicador de temperatura luminoso
  • Sistema de control por microprocesador con alarmas sonoras y visuales
Incluye: orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg) estándar, conjunto de cuatro ruedas de 5,1 cm (2 pulg): dos con mecanismo de bloqueo y dos normales, enchufe de tipo hospitalario
Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15A
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
CajonesAcero inoxidable (cajón)
Requisitos eléctricos208 - 230 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)79.2cm
AislamientoCFC Free, Blown-In
Longitud (imperial) exterior36,4 in
N.º de cajones6
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 470
Peso con embalaje (métrico)231kg
TipoPharmacy Refrigerator
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)28cm
Anchura (métrico) interior24cm
Material de la cabinaHigh-impact, Powder-coated Paint
Capacidad (imperial)23.3 cu . pie
Capacidad (métrico)695L
Certificaciones/conformidadUL, CE, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaSafety Glass Double-pane
Opciones de vigilanciaBotón
No. of Doors1
tipo de tapón6 -15P
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión208/230V
Unit SizeEach