Refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Jewett™
Refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Jewett™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Jewett™

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tensióntipo de tapón
JRG1204W11.5 cu . pie230VU.K.
JRG1204V11.5 cu . pie230VUE
JRG2304D23.3 cu . pie208/230V6 -15P
JRG3004W29.2 cu . pie230VU.K.
JRG5004D51.1 cu . pie208/230V6 -15P
JRG5004W51.1 cu . pie230VU.K.
Número de catálogo JRG1204W
Precio (USD)
-
Capacidad (imperial):
11.5 cu . pie
Tensión:
230V
tipo de tapón:
U.K.

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Jewett™.

Características
  • Orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg) estándar
  • Indicador de temperatura digital luminoso
  • Luz interior de tipo LED, ecológica y sin mercurio
  • Puertas macizas estándar; hay disponibles puertas de vidrio opcionales
  • Registrador gráfico de siete días sin tinta opcional
  • Se incluye conjunto de cuatro ruedas de 5,1 cm (2 pulg): dos con mecanismo de bloqueo y dos normales
Almacenamiento controlado seguro
  • Puertas con cierre para mayor seguridad de las muestras
  • Sistema de control por microprocesador con alarmas sonoras y visuales
  • El aislamiento por insuflado in situ de alta densidad y sin CFC se adapta a la forma de la cabina para reducir los huecos e incrementar la uniformidad de la temperatura.
  • Potentes compresores industriales que proporcionan una protección óptima de los productos
  • La circulación asegurada de aire forzado mantiene la uniformidad de la temperatura por toda la cabina

Ergonomía y seguridad
  • Puertas con mecanismo de autocierre por resorte y mecanismo que las mantiene abiertas a un ángulo de 90º
  • Enchufe de tipo hospitalario
  • Estantes ajustables
  • Asa ergonómica lisa
Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15A
Ruedas giratorias2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)20 in
Fondo interior (métrico)50.8cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)20 x 21 x 52.4 in. (50.8 x 53.3 x 133.1 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)29.3 x 30 x 73.6 in. (74.3 x 76.2 x 186.9 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)73,6 in
Altura (imperial) interior52,4 in
Altura exterior (métrico)186.9cm
Altura (métrico) interior133.1cm
AislamientoCFC- libre
InteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Longitud (imperial) exterior29,3 in
Longitud (métrico) exterior61cm
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 220
Peso con embalaje (métrico)127kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)30 pulgadas
Anchura (imperial) interior21 in
Anchura exterior (métrico)76.2cm
Anchura (métrico) interior53.3cm
Material de la cabinaHigh-impact, Powder-coated Paint
Capacidad (imperial)11.5 cu . pie
Capacidad (métrico)326L
Certificaciones/conformidadUL, CE, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapónU.K.
Estantes4
ModeloSpace Saver
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach