Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | Tensión | tipo de tapón |
|---|---|---|---|
| JRG3004A | 29.2 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| JRG1204A | 11.5 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| JRG1204D | 11.5 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| JRG1204V | 11.5 cu . pie | 230V | UE |
| JRG1204W | 11.5 cu . pie | 230V | U.K. |
| JRG2304A | 23.3 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| JRG2304D | 23.3 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| JRG2304V | 23.3 cu . pie | 230V | UE |
| JRG2304W | 23.3 cu . pie | 230V | U.K. |
| JRG3004D | 29.2 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| JRG3004V | 29.2 cu . pie | 230V | UE |
| JRG3004W | 29.2 cu . pie | 230V | U.K. |
| JRG5004A | 51.1 cu . pie | 115V | 5 - 20P |
| JRG5004D | 51.1 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| JRG5004V | 51.1 cu . pie | 230V | UE |
| JRG5004W | 51.1 cu . pie | 230V | U.K. |
Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Jewett™.