Refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Jewett™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Jewett™

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tensióntipo de tapón
JRG3004V29.2 cu . pie230VUE
JRG1204A11.5 cu . pie115V5 -15P
JRG1204D11.5 cu . pie208/230V6 -15P
JRG1204V11.5 cu . pie230VUE
JRG1204W11.5 cu . pie230VU.K.
JRG2304A23.3 cu . pie115V5 -15P
JRG2304D23.3 cu . pie208/230V6 -15P
JRG2304V23.3 cu . pie230VUE
JRG2304W23.3 cu . pie230VU.K.
JRG3004A29.2 cu . pie115V5 -15P
JRG3004D29.2 cu . pie208/230V6 -15P
JRG3004W29.2 cu . pie230VU.K.
JRG5004A51.1 cu . pie115V5 - 20P
JRG5004D51.1 cu . pie208/230V6 -15P
JRG5004V51.1 cu . pie230VUE
JRG5004W51.1 cu . pie230VU.K.
Número de catálogo JRG3004V
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
29.2 cu . pie
Tensión:
230V
tipo de tapón:
UE

Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Jewett™.

Características
  • Orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg) estándar
  • Indicador de temperatura digital luminoso
  • Luz interior de tipo LED, ecológica y sin mercurio
  • Puertas macizas estándar; hay disponibles puertas de vidrio opcionales
  • Registrador gráfico de siete días sin tinta opcional
  • Se incluye conjunto de cuatro ruedas de 5,1 cm (2 pulg): dos con mecanismo de bloqueo y dos normales
Almacenamiento controlado seguro
  • Puertas con cierre para mayor seguridad de las muestras
  • Sistema de control por microprocesador con alarmas sonoras y visuales
  • El aislamiento por insuflado in situ de alta densidad y sin CFC se adapta a la forma de la cabina para reducir los huecos e incrementar la uniformidad de la temperatura.
  • Potentes compresores industriales que proporcionan una protección óptima de los productos
  • La circulación asegurada de aire forzado mantiene la uniformidad de la temperatura por toda la cabina

Ergonomía y seguridad
  • Puertas con mecanismo de autocierre por resorte y mecanismo que las mantiene abiertas a un ángulo de 90º
  • Enchufe de tipo hospitalario
  • Estantes ajustables
  • Asa ergonómica lisa
Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15A
Ruedas giratorias2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)30 pulgadas
Fondo interior (métrico)76.2cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)30 x 29 x 58 in. (76.2 x 73.7 x 147.3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37.2 x 34 x 79.2 in. (94.5 x 86.4 x 201.2 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoCFC- libre
InteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94.5cm
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 435
Peso con embalaje (métrico)197kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)34 in
Anchura (imperial) interior29 pulg
Anchura exterior (métrico)86.4cm
Anchura (métrico) interior73.7cm
Material de la cabinaHigh-impact, Powder-coated Paint
Capacidad (imperial)29.2 cu . pie
Capacidad (métrico)826L
Certificaciones/conformidadUL, CE, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapónUE
Estantes4
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach