mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit
Invitrogen™

mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit

El kit de ARNm Catcher™ PLUS permite la purificación de alto rendimiento de ARNm de células, tejidos, sangre y ARNMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadTipo de producto
K157003960 preparacionesKit de purificación
K157004
también denominado K1570-04
960 preparacionesSolamente tampones
Número de catálogo K157003
Precio (USD)
-
Cantidad:
960 preparaciones
Tipo de producto:
Kit de purificación
El kit de ARNm Catcher™ PLUS permite la purificación de alto rendimiento de ARNm de células, tejidos, sangre y ARN total en un formato de 96 pocillos. Al aprovechar la tecnología de ácido nucleico bloqueado (LNA), el kit de ARNm Catcher™ PLUS proporciona un rendimiento mejorado y un protocolo más rápido, a la vez que conserva el rendimiento y la pureza del ARNm (consulte la tabla). El kit de ARNm Catcher™ PLUS ofrece:

• Rendimiento sólido: alta capacidad de unión por pocillo (>80 ng/pocillo)
• Resultados reproducibles: CV bajos entre pocillos y entre placas (∼2 %)
• Protocolos optimizados: para muestras pequeñas (100 células, 4 mg de tejido y 40 µl de sangre)
• Diseño de placa compatible: puede usarse con la mayoría de los cicladores de PCR

Cómo funciona
El ARNm del ARN total, células, tejidos y muestras de sangre se hibridan a un LNA inmovilizado, monocatenario de 20-mer(DT) que contiene oligo. La incorporación de LNA en la sonda oligo aumenta la eficacia y especificidad de la hibridación de la unión del ARNm. El ARNm puede ser eluido o directamente transcrito inversamente al ADNc directamente en el pocillo. El método de ARNm Catcher™ PLUS no requiere centrifugación, precipitación, separación de fases ni filtración de columnas. Además, todo el método se puede automatizar para crear perfiles de expresión optimizados y de alto rendimiento para procesos a gran escala. El ARNm aislado es adecuado para su uso en aplicaciones posteriores como RT-PCR y qRT-PCR.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Volumen de elución80 μl
Tipo de producto finalARNm
Para utilizar con (aplicación)RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, análisis de micromatrices
Para utilizar con (equipo)Sistemas de manipulación de líquidos robóticos
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Tipo de productoKit de purificación
Tiempo de purificación1,5 h (Incluida la homogeneización de muestras)
Cantidad960 preparaciones
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Cantidad de material de partidaCélulas: De 100 a 106
Tejido: De 4 a 40 mg
ARN total: De 0,1 a 100 μg
Sangre completa: 40 μl
Producción> 80 ng
Isolation TechnologyAfinidad de Oligo dT
Tipo de muestraCélulas, tejido, ARN total, sangre completa, tejido (mamífero), ARN total, sangre completa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• 10 placas ARNm Catcher PLUS de 96 pocillos; almacenar a 4 °C
• 40 ml de tampón de lisis 2X L20; temperatura ambiente
• 2 x 150 ml de tampón de lavado W15; temperatura ambiente
• 40 ml de tampón de dilución DL1; temperatura ambiente
• 80 ml de tampón de elución E3 (agua sin ARNasa tratada con DEPC); temperatura ambiente
• 1 ml de DTT de 0,5 M; temperatura ambiente

Preguntas frecuentes

What types of samples can be used to isolate mRNA with the mRNA Catcher PLUS?

The mRNA Catcher PLUS kit is designed to isolate mRNA from cells, animal tissues, whole blood, and total RNA.

How many cells should I use for RNA isolation with the mRNA CatcherPLUS Kit?

We recommend using a minimum of 100 cells per well for mRNA isolation with the mRNA CatcherPLUS Kit.

Which PCR machines is the plate in mRNA CatcherPLUS Kit compatible with?

The mRNA CatcherPLUS Kit plate should fit in any standard 96-well PCR machine including MJ and ABI thermocyclers.