LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation
Invitrogen™

LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation

Los kits de viabilidad LIVE/DEAD Flexible permiten una determinación clara de células vivas y muertas, lo que permite un análisisMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
L34993200 ensayos
L3499280 ensayos
L34994400 ensayos
Número de catálogo L34993
Precio (MXN)
-
Cantidad:
200 ensayos
Los kits de viabilidad LIVE/DEAD Flexible permiten una determinación clara de células vivas y muertas, lo que permite un análisis más preciso con citometría de flujo tanto convencional como espectral.Las células etiquetadas con colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable pueden lavarse, fijarse, permeabilizarse y teñirse para antígenos intracelulares, manteniendo al mismo tiempo poblaciones distintas de células vivas y muertas.Los espectros de emisión estrechos y únicos son ideales para la expansión de experimentos de citometría de flujo de alto parámetro.

Características de los colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable:
•Brillantes
: permiten una fácil distinción entre células vivas y muertas en un solo canal•Resistentes: patrón de tinción similar antes y después de la fijación y la permeabilización
•Prácticos: envasados en viales individuales para facilitar su uso

Brillantes
: los colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable se han diseñado para proporcionar una señal brillante con un solapamiento mínimo en los canales adyacentes, simplificando la compensación espectral.Dado que las células vivas y muertas se pueden discriminar mediante un único canal de citómetros de flujo, estos colorantes de viabilidad son la opción ideal para experimentos de varios colores.Además, sus huellas espectrales únicas son una valiosa adición a los experimentos de citometría de flujo espectral.

Resistentes
Los colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable pueden entrar y etiquetar covalentemente proteínas dentro de las células muertas, lo que da como resultado en una intensidad de fluorescencia mucho más brillante que las células vivas.Este patrón de tinción se conserva tras la fijación.Otros tipos de colorantes de viabilidad pueden perder sensibilidad después del tratamiento con fijadores necesarios para los protocolos de tinción intracelular.

Prácticos
Los colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable se han envasado cómodamente en viales de un solo uso para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo.Disuelva el colorante en el DMSO anhidro incluido y utilícelo inmediatamente o almacénelo a -20 °C, evitando los ciclos de congelación-descongelación.

Cómo funciona
En células con membranas comprometidas, el colorante de viabilidad reacciona con las aminas libres tanto en el interior de la célula como en la superficie celular, lo que produce una intensa tinción fluorescente.En células viables, la reactividad del colorante está limitada a las aminas de la superficie celular, lo que se traduce en una fluorescencia menos intensa.La diferencia de intensidad suele ser de 50 veces entre células vivas y muertas, lo que facilita la discriminación.

Colores disponibles
Los colorantes de viabilidad y los colorantes de células muertas LIVE/DEAD Fixable están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer sus necesidades de paneles de varios colores.El kit de muestreo de tinción de células muertas LIVE/DEAD Flexible proporciona un vial (40 ensayos) de cada una de las ocho tinciones de células muertas disponibles.

Especificaciones
ColorIR cercano
Células compatiblesCélulas eucariotas
DescripciónKit de viabilidad LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780), para 633 nm de excitación
Método de detecciónFluorescencia
Excitación/emisión633/785 nm
Líneas láser del citómetro de flujo633 nm
Para utilizar con (aplicación)Citometría de flujo
FormatoTubo(s)
Línea de productosLIVE/DEAD
Tipo de productoKit de viabilidad celular
Cantidad200 ensayos
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
SolubilidadDMSO (dimetilsulfóxido)
ConjugadoTinción celular (780) de IR cercano LIVE/DEAD Fixable
Para utilizar con (equipo)Citómetro de flujo
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene 5 viales de tinción de células muertas LIVE/DEAD Fixable y 500 μl de DMSO.

Almacenar a -20 °C.

Preguntas frecuentes

What is the concentration of the LIVE/DEAD Fixable dyes?

The concentration of LIVE/DEAD Fixable dyes is proprietary.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.