Standard Vials with Screw Caps
Standard Vials with Screw Caps
Standard Vials with Screw Caps
Standard Vials with Screw Caps
LabServ™

Standard Vials with Screw Caps

Made from polycarbonate, polystyrene, or polypropylene
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEsterilidadMaterialColor del tapónN.º por caja
LBSUC2202No estérilPolipropilenoAmarillo500/caja
LBSUC2206N
también denominado UC2206N
No estérilPolipropilenoNatural800/caja
LBSUC2203X
también denominado UC2203X
EstérilPolipropilenoAmarillo500/caja
Número de catálogo LBSUC2202
Precio (USD)
-
Esterilidad:
No estéril
Material:
Polipropileno
Color del tapón:
Amarillo
N.º por caja:
500/caja
These Standard Sample Vials are flat based with a 30 mL capacity. Vials are available in polycarbonate, polypropylene, or polystyrene. They are offered with or without screwcaps in sterile, or non-sterile options. LabServ™ also offers 30 mL Tall Form Vials.
  • Polyethylene or polypropylene caps
  • Multiple colored screw cap options for easy sample identification
  • Caps come attached to the tube, or packaged separately
  • Flat-based design
  • Dimensions (D x H): 27 x 87 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico)30 mL
Color del tapónAmarillo
Material del cierrePolyethylene
Tipo de tapónScrew Cap
GraduacionesNone
N.º por caja500/caja
Closure IncludedYes
GraduatedNo
MaterialPolipropileno
Tipo de productoContainer
FormaCylindrical
EsterilidadNo estéril
Unit SizeEach