Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
The Oxoid Liver Digest Neutralized is a biologically standardized papaic digest of ox liver for use as a source of nutrients in microbiological culture media.
Descripción | Liver Digest Neutralized |
Formulario | Powder |
Tipo de producto | Dehydrated Culture Media |
Cantidad | 5 kg |
Unit Size | Each |
Descripción | Digestión hepática neutralizada |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Digestión hepática neutralizada |
Cantidad | 500 g |
Producción | Para medios de 2,5 l |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Cantidad | Precio (MXN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP0027T | Each | 5 kg | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP0027B | Each | 500 g | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Oxoid Liver Digest Neutralized is a biologically standardized papaic digest of ox liver for use as a source of nutrients in microbiological culture media.