Agitadores de balanceo para tubos de ensayo Vari-Mix y Speci-Mix
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Agitadores de balanceo para tubos de ensayo Vari-Mix y Speci-Mix

Consiga una suspensión uniforme de las muestras con el suave balanceo de estos mezcladores de plataforma compactos y controlados con precisión.
Have Questions?
Número de catálogoModeloTensión
M71010-33QBalancín de tubos de ensayo Speci-Mix240 V
Número de catálogo M71010-33Q
Precio (CLP)
-
Modelo:
Balancín de tubos de ensayo Speci-Mix
Tensión:
240 V

Los agitadores de balanceo para tubos de ensayo Thermo Scientific Vari-Mix y Speci-Mix son agitadores con plataforma compacta y de control preciso que aplican un movimiento basculante suave para la suspensión uniforme de las muestras.

Todos los modelos admiten tubos de entre 10 y 30 mm de diámetro y son ideales para tubos de extracción de sangre.

  • Seleccione entre una gama de velocidades fijas o ajustables
  • La almohadilla reversible ofrece una cara (con reborde para impedir el deslizamiento) para tubos cerrados de 110 mm (4,33 in.) de longitud, y otra cara para tubos más largos
  • La almohadilla de goma de silicona blanca esterilizable en autoclave permite ver el contenido fácilmente
  • Puede utilizarse en una incubadora o cámara frigorífica sin condensación bajo las siguientes condiciones de funcionamiento ambientales: de 4° a 40°C (de 39,2° a 104°F) y del 20 al 80% de humedad relativa sin condensación

Almohadilla de agarre de fricción de goma de silicona blanca para fijar los tubos in situ

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Amperaje0,01A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)5,5 x 7,5 x 4,3 pulg (13,9 x 19,1 x 10,7cm)
Requisitos eléctricos240 V, 50 Hz
Frecuencia50 Hz
Altura (imperial)4,3 pulg
Altura (métrico)10,7cm
Rango de humedadDel 20 a 80 %
Longitud (imperial)5,5 in
Longitud (métrico)13,9cm
N.º de posiciones8 (10-20 mm); 3 (22-30 mm)
Tipo de productoBalancines
Peso con embalaje (imperial)3 lb
Peso con embalaje (métrico)1,4kg
Intervalo de temperatura (imperial)De 39,2 °F a 104 °F
Ángulo de inclinaciónInclinación de 48° predefinida de la plataforma balancín
Tamaño del tubo10 -20mm, 22 -30mm
Anchura (imperial)7,5 in
Anchura (métrico)19,1cm
Certificaciones/conformidadListado CE
ModeloBalancín de tubos de ensayo Speci-Mix
Intervalo de velocidad18 r. p. m.
Intervalo de temperatura (métrico)De 17° a 27 °C (en funcionamiento)
Tensión240 V
Unit SizeEach