Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Sartorius™

Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE

Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Have Questions?
Número de catálogoCapacidadIncluyeModelo
MCE125S-2S00-I120 gBalanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábricaCortavientos I: Motorizado con ionizador
Número de catálogo MCE125S-2S00-I
Precio (USD)
-
Capacidad:
120 g
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Modelo:
Cortavientos I: Motorizado con ionizador
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Operación Activada mediante tecla táctil, sin contacto usando sensor IR (protector de corrientes de aire M) o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Especificaciones
Tipo de conexión2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Requisitos eléctricos120/240 V
Frecuencia50/60 Hz
Altura (métrico)Módulo eléctrico/de pesaje de 373/61 mm
IncluyeBalanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Longitud (métrico)404/315 mm
MaterialAluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
ModeloCortavientos I: Motorizado con ionizador
Repetibilidad± 0,01 mg
Tiempo de estabilización2 sec.
TipoBalanza semimicro
Tensión100/240 V ±10 %
Garantía10 años
Peso (métrico)10.2, 11.7 kg
Anchura (métrico)240 mm
Capacidad120 g
Tipo de pantallaColor TFT Touchscreen
Legal for TradeClass I
Legibilidad0.01 mg
Unit SizeEach