Refrigeradores cromatográficos serie GP de uso general
Thermo Scientific™

Refrigeradores cromatográficos serie GP de uso general

Observe las separaciones en curso con estos refrigeradores para cromatografía, que ofrecen una excelente estabilidad de la temperatura y funciones de alarma.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Material de la cabinaOpciones de vigilancia
MH38PA-GAEE-TS38 pies cúb.Pintado de blancoBotón
MH30PA-GAEE-TS27 pies cúb.Pintado de blancoBotón
MH30PA-GARE-TS27 pies cúb.Pintado de blancoAlarma, Registrador
MH30SS-GAEE-TS27 pies cúb.Acero inoxidableBotón
MH30SS-GARE-TS27 pies cúb.Acero inoxidableAlarma, Registrador
MH38PA-GARE-TS38 pies cúb.Pintado de blancoAlarma, Registrador
MH45PA-GAEE-TS45 pies cúb.Pintado de blancoBotón
MH45PA-GARE-TS45 pies cúb.Pintado de blancoAlarma, Registrador
MH45SS-GAEE-TS45 pies cúb.Acero inoxidableBotón
MH45SS-GARE-TS45 pies cúb.Acero inoxidableAlarma, Registrador
MH49PA-GAEE-TS49 pies cúb.Pintado de blancoBotón
MH49PA-GARE-TS49 pies cúb.Pintado de blancoAlarma, Registrador
MH49SS-GAEE-TS49 pies cúb.Acero inoxidableBotón
MH49SS-GARE-TS49 pies cúb.Acero inoxidableAlarma, Registrador
MH72PA-GAEE-TS72 pies cúb.Pintado de blancoBotón
MH72PA-GARE-TS72 pies cúb.Pintado de blancoAlarma, Registrador
MH72SS-GAEE-TS72 pies cúb.Acero inoxidableBotón
MH72SS-GARE-TS72 pies cúb.Acero inoxidableAlarma, Registrador
Número de catálogo MH38PA-GAEE-TS
Precio (USD)
-
Capacidad (imperial):
38 pies cúb.
Material de la cabina:
Pintado de blanco
Opciones de vigilancia:
Botón

Observe las separaciones en curso con los refrigeradores cromatográficos Thermo Scientific™ de uso general (GP), que ofrece una excelente estabilidad de la temperatura y las funciones de alarma para las aplicaciones cromatográficas rutinarias.

Características principales:

  • Orificios de acceso de 5,1 cm (2 pulg) de diámetro interno cerrados a cada lado de la pared, que permiten la inserción de termopares y otros tipos de cables sin alterar la temperatura
  • Las luces de pulsador y las tomas de corriente dúplex con disyuntor simplifican el funcionamiento de los equipos y permiten la observación de las separaciones en curso

Rendimiento:

  • Intervalo de temperatura de la cámara del refrigerador: de 1 a 12 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
  • Excelente estabilidad de la temperatura de ± 3 °C
  • Pantalla digital brillante
  • Descongelación automática

Seguridad:

  • Registrador gráfico opcional
  • Alarmas de temperatura alta/baja
  • Interruptor encendido/apagado
  • Alarma de puerta entreabierta (salvo en los modelos de puertas de cristal deslizantes)
  • Exterior de acero de alta calidad pintado
  • Opción de interior en acero inoxidable o pintado
  • Dos orificios de acceso laterales de 5,1 cm (2 pulg)
  • Puertas de cristal rellenas de argón, de doble panel, energéticamente eficientes
  • Toma eléctrica dúplex interior

Información para pedidos:

  • Para 115 V a 60 Hz.
  • Equipado con clavija de cable de alimentación NEMA 5-20P; requiere un receptáculo NEMA 5-20R.
Especificaciones
Amperaje8.8 A
Ruedas giratorias2 in. Dia. Stem Mount
Tipo de condensadorFin and Tube
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)27 in.
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)78 in.
Altura (imperial) interior61.75 in.
AislamientoPolyurethane foam
InteriorStainless Steel (Interior)
Longitud (imperial) exterior32 in.
Puertos2 2 in. side-access ports
RefrigeranteR134 A
Peso con embalaje (imperial)524 lb.
Estabilidad de la temperatura±3°C
TipoRefrigerador para cromatografía
Peso (métrico)238 kg
Anchura exterior (imperial)43.5 in.
Anchura (imperial) interior40.5 in.
Material de la cabinaPintado de blanco
Capacidad (imperial)38 pies cúb.
Capacidad (métrico)1075 L
Certificaciones/conformidadUL
Modelo de puertaDouble Sliding Glass
Acabado exteriorPintado
Opciones de vigilanciaBotón
No. of Doors1
tipo de tapónNEMA 5-15
EstantesWhite - 8 Wire
Intervalo de temperatura1°C to 12°C
Tensión115 V
Unit SizeEach