Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | Material de la cabina | Opciones de vigilancia |
|---|---|---|---|
| MH49SS-GARE-TS | 49 pies cúb. | Acero inoxidable | Alarma, Registrador |
| MH30PA-GAEE-TS | 27 pies cúb. | Pintado de blanco | Botón |
| MH30PA-GARE-TS | 27 pies cúb. | Pintado de blanco | Alarma, Registrador |
| MH30SS-GAEE-TS | 27 pies cúb. | Acero inoxidable | Botón |
| MH30SS-GARE-TS | 27 pies cúb. | Acero inoxidable | Alarma, Registrador |
| MH38PA-GAEE-TS | 38 pies cúb. | Pintado de blanco | Botón |
| MH38PA-GARE-TS | 38 pies cúb. | Pintado de blanco | Alarma, Registrador |
| MH45PA-GAEE-TS | 45 pies cúb. | Pintado de blanco | Botón |
| MH45PA-GARE-TS | 45 pies cúb. | Pintado de blanco | Alarma, Registrador |
| MH45SS-GAEE-TS | 45 pies cúb. | Acero inoxidable | Botón |
| MH45SS-GARE-TS | 45 pies cúb. | Acero inoxidable | Alarma, Registrador |
| MH49PA-GAEE-TS | 49 pies cúb. | Pintado de blanco | Botón |
| MH49PA-GARE-TS | 49 pies cúb. | Pintado de blanco | Alarma, Registrador |
| MH49SS-GAEE-TS | 49 pies cúb. | Acero inoxidable | Botón |
| MH72PA-GAEE-TS | 72 pies cúb. | Pintado de blanco | Botón |
| MH72PA-GARE-TS | 72 pies cúb. | Pintado de blanco | Alarma, Registrador |
| MH72SS-GAEE-TS | 72 pies cúb. | Acero inoxidable | Botón |
| MH72SS-GARE-TS | 72 pies cúb. | Acero inoxidable | Alarma, Registrador |
Observe las separaciones en curso con los refrigeradores cromatográficos Thermo Scientific™ de uso general (GP), que ofrece una excelente estabilidad de la temperatura y las funciones de alarma para las aplicaciones cromatográficas rutinarias.
Características principales:
Rendimiento:
Seguridad:
Información para pedidos: