Search
Search

| Número de catálogo | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) |
|---|---|---|---|
| MP-10D | Peine de 10 dientes estándar; grosor de 1,5 mm | 10 | 1,5 mm |
| MP-10A | Peine de 10 dientes estándar; grosor de 0,5 mm | 10 | 0,5 mm |
| MP-10C | Peine de 10 dientes estándar; grosor de 0,8 mm | 10 | 0,8 mm |
| MP-12A | Peine de 12 dientes estándar; grosor de 0,5 mm | 12 | 0,5 mm |
| MP-12C | Peine de 12 dientes estándar; grosor de 0,8 mm | 12 | 0,8 mm |
| MP-12D | Peine de 12 dientes estándar; grosor de 1,5 mm | 12 | 1,5 mm |
| MP-15A | Peine de 15 dientes estándar; grosor de 0,5 mm | 15 | 0,5 mm |
| MP-20A | Peine de 20 dientes estándar; grosor de 0,5 mm | 20 | 0,5 mm |
| MP-6A | Peine de 6 dientes estándar; grosor de 0,5 mm | 6 | 0,5 mm |
| MP-6C | Peine de 6 dientes estándar; grosor de 0,8 mm | 6 | 0,8 mm |
| MP-6D | Peine de 6 dientes estándar; grosor de 1,5 mm | 6 | 1,5 mm |
| MP-8A | Peine de 8 dientes estándar; grosor de 0,5 mm | 8 | 0,5 mm |
| MP-8C | Peine de 8 dientes estándar; grosor de 0,8 mm | 8 | 0,8 mm |
| MP-8D | Peine de 8 dientes estándar; grosor de 1,5 mm | 8 | 1,5 mm |
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ P8-Series System Combs. This assortment of heavy-duty, one-piece combs is for use with the Owl™ P8-Series Electrophoresis System.