Refrigeradores de laboratorio serie GP (uso general)
Thermo Scientific™

Refrigeradores de laboratorio serie GP (uso general)

Realice aplicaciones diarias de laboratorio con la ayuda de estos refrigeradores uso general, que incorporan controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Modelo de puertaEstantesOpciones de vigilancia
MR12PA-GAEE-TS12 pies cúb.VidrioBlanco - 4 cablesBotón
MR12PA-GARE-TS12 pies cúb.VidrioBlanco - 4 cablesAlarma, Registrador
MR25PA-GAEE-TS23 pies cúb.VidrioBlanco - 4 cablesBotón
MR25PA-GARE-TS23 pies cúb.VidrioBlanco - 4 cablesAlarma, Registrador
MR25PA-SAEE-TS23 pies cúb.MacizoBlanco - 4 cablesBotón
MR30PA-GAEE-TS27 pies cúb.VidrioBlanco - 4 cablesBotón
MR30PA-GARE-TS27 pies cúb.VidrioBlanco - 4 cablesAlarma, Registrador
MR38PA-GAEE-TS38 pies cúb.Vidrio deslizanteBlanco - 8 cablesBotón
MR38PA-GARE-TS38 pies cúb.Vidrio deslizanteBlanco - 8 cablesAlarma, Registrador
MR45PA-GAEE-TS45 pies cúb.Vidrio deslizanteBlanco - 8 cablesBotón
MR45PA-GARE-TS45 pies cúb.Vidrio deslizanteBlanco - 8 cablesAlarma, Registrador
MR45SS-GAEE-TS45 pies cúb.Vidrio deslizanteGris - 8 cablesBotón
MR45SS-GARE-TS45 pies cúb.Vidrio deslizanteGris - 8 cablesAlarma, Registrador
MR49PA-GAEE-TS49 pies cúb.VidrioBlanco - 8 cablesBotón
MR49PA-GARE-TS49 pies cúb.VidrioBlanco - 8 cablesAlarma, Registrador
MR49PA-SAEE-TS49 pies cúb.MacizoBlanco - 8 cablesBotón
MR49PA-SARE-TS49 pies cúb.MacizoBlanco - 8 cablesAlarma, Registrador
MR49SS-GAEE-TS49 pies cúb.VidrioGris - 8 cablesBotón
MR49SS-GARE-TS49 pies cúb.VidrioGris - 8 cablesAlarma, Registrador
MR49SS-SAEE-TS49 pies cúb.MacizoGris - 8 cablesBotón
MR49SS-SARE-TS49 pies cúb.MacizoGris - 8 cablesAlarma, Registrador
MR72PA-GAEE-TS72 pies cúb.VidrioBlanco - 12 cablesBotón
MR72PA-GARE-TS72 pies cúb.VidrioBlanco - 12 cablesAlarma, Registrador
MR72SS-GAEE-TS72 pies cúb.VidrioGris - 12Botón
MR72SS-GARE-TS72 pies cúb.VidrioGris - 12Alarma, Registrador
Número de catálogo MR12PA-GAEE-TS
Precio (CLP)
-
Capacidad (imperial):
12 pies cúb.
Modelo de puerta:
Vidrio
Estantes:
Blanco - 4 cables
Opciones de vigilancia:
Botón

Realice aplicaciones diarias de laboratorio con la ayuda de los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ serie GP (uso general), que incorporan controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.

Rendimiento:

  • Controlador digital de la temperatura con interfaz intuitiva
  • Excelente estabilidad de la temperatura de ± 3 °C
  • Aislamiento sin flúor de alta densidad
  • Descongelación automática

Seguridad:

  • Registrador gráfico opcional
  • Temperatura alta/baja; alarmas sonoras y visuales
  • Opción de puertas con cierre de vidrio o macizas (solo en refrigeradores)
  • Contactos de fácil acceso para monitorización de respaldo
  • Alarma de puerta abierta (salvo en los modelos de puertas de cristal)
  •  Panel de control con cerradura
Información para pedidos:
  • Para 115 V a 60 Hz.
  • Equipado con clavija de cable de alimentación NEMA 5-15P; requiere un receptáculo NEMA 5-15R.
Especificaciones
Amperaje5 A
Ruedas giratorias2 in. Dia. Stem Mount
Tipo de condensadorFin and Tube
Tipo de controlDigital
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)20.75 in.
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)72 in.
Altura (imperial) interior45.75 in.
AislamientoCFC-free foamed-in polyurethane
InteriorWhite Liner
Longitud (imperial) exterior24 in.
Puertos1 in. rear access port
RefrigeranteR134a
Peso con embalaje (imperial)230 lb.
TipoFrigorífico de uso general
Anchura exterior (imperial)24 pulg
Anchura (imperial) interior21 in.
Material de la cabinaWhite-painted
Capacidad (imperial)12 pies cúb.
Capacidad (métrico)340 L
Certificaciones/conformidadUL
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorPintado
Opciones de vigilanciaBotón
No. of Doors1
tipo de tapónNEMA 5-15
EstantesBlanco - 4 cables
Intervalo de temperatura1°C to 12°C
Tensión115 V
Unit SizeEach