General-Purpose (GP) Series Lab Refrigerator
Thermo Scientific™

General-Purpose (GP) Series Lab Refrigerator

디지털 제어장치와 우수한 온도 안정성이 특징인 일반용 냉장고로 실험실에서 사용하는 일상적인 기능을 유지 관리하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(영국식 단위)도어 스타일선반모니터링 옵션
MR49SS-GARE-TS49 cu. ft.GlassGray - 8 WireAlarm, Recorder
MR12PA-GAEE-TS12 cu. ft.GlassWhite - 4 WireAlarm
MR12PA-GARE-TS12 cu. ft.GlassWhite - 4 WireAlarm, Recorder
MR25PA-GAEE-TS23 cu. ft.GlassWhite - 4 WireAlarm
MR25PA-GARE-TS23 cu. ft.GlassWhite - 4 WireAlarm, Recorder
MR25PA-SAEE-TS23 cu. ft.SolidWhite - 4 WireAlarm
MR30PA-GAEE-TS27 cu. ft.GlassWhite - 4 WireAlarm
MR30PA-GARE-TS27 cu. ft.GlassWhite - 4 WireAlarm, Recorder
MR38PA-GAEE-TS38 cu. ft.Sliding GlassWhite - 8 WireAlarm
MR38PA-GARE-TS38 cu. ft.Sliding GlassWhite - 8 WireAlarm, Recorder
MR45PA-GAEE-TS45 cu. ft.Sliding GlassWhite - 8 WireAlarm
MR45PA-GARE-TS45 cu. ft.Sliding GlassWhite - 8 WireAlarm, Recorder
MR45SS-GAEE-TS45 cu. ft.Sliding GlassGray - 8 WireAlarm
MR45SS-GARE-TS45 cu. ft.Sliding GlassGray - 8 WireAlarm, Recorder
MR49PA-GAEE-TS49 cu. ft.GlassWhite - 8 WireAlarm
MR49PA-GARE-TS49 cu. ft.GlassWhite - 8 WireAlarm, Recorder
MR49PA-SAEE-TS49 cu. ft.SolidWhite - 8 WireAlarm
MR49PA-SARE-TS49 cu. ft.SolidWhite - 8 WireAlarm, Recorder
MR49SS-GAEE-TS49 cu. ft.GlassGray - 8 WireAlarm
MR49SS-SAEE-TS49 cu. ft.SolidGray - 8 WireAlarm
MR49SS-SARE-TS49 cu. ft.SolidGray - 8 WireAlarm, Recorder
MR72PA-GAEE-TS72 cu. ft.GlassWhite - 12 WireAlarm
MR72PA-GARE-TS72 cu. ft.GlassWhite - 12 WireAlarm, Recorder
MR72SS-GAEE-TS72 cu. ft.GlassGray - 12 WireAlarm
MR72SS-GARE-TS72 cu. ft.GlassGray - 12 WireAlarm, Recorder
카탈로그 번호 MR49SS-GARE-TS
제품 가격(KRW)
-
용량(영국식 단위):
49 cu. ft.
도어 스타일:
Glass
선반:
Gray - 8 Wire
모니터링 옵션:
Alarm, Recorder

디지털 제어장치와 우수한 온도 안정성이 특징인 Thermo Scientific™ General-Purpose (GP) Series Refrigerator로 실험실에서 사용하는 일상적인 기능을 유지 관리하십시오.

성능:

  • 직관적인 인터페이스를 제공하는 디지털 온도 컨트롤러
  • ±3°C의 뛰어난 온도 안정성
  • 고밀도 불소 무함유 단열 처리
  • 자동 서리 제거

보안:

  • 차트 기록계(선택사항)
  • 고온/저온, 시청각 알람
  • 솔리드 또는 글래스 잠금 도어(냉장고에만 해당)
  • 백업 모니터링을 위해 쉽게 접근 가능한 접촉부
  • 도어 열림 알람(슬라이딩 유리 도어 제외)
  •  열쇠 잠금이 있는 컨트롤 패널
주문 정보:
  • 115V 60Hz 전용
  • NEMA 5-15P 전선 플러그가 구비되어 있으며 NEMA 5-15R 콘센트 필요
사양
암페어8.8 A
캐스터2 in. Dia. Stem Mount
콘덴서 유형Fin and Tube
제어 유형Digital
성에 제거Automatic
깊이(영국식 단위) 내부28.5 in.
전기 요구사항115 V 60 Hz
주파수60 Hz
높이(영국식 단위) 외부78 in.
높이(영국식 단위) 내부61.75 in.
단열CFC-free foamed-in polyurethane
내부Stainless Steel Liner
길이(영국식 단위) 외부32 in.
포트1 in. rear access port
냉매R134a
배송 중량(영국식 단위)597 lb.
유형General Purpose Refrigerator
폭(영국식 단위) 외부52 in.
폭(영국식 단위) 내부48.63 in.
캐비닛 재질Gray-painted
용량(영국식 단위)49 cu. ft.
용량(미터법)1388 L
인증/규정준수UL
도어 스타일Glass
외부 마감Painted
모니터링 옵션Alarm, Recorder
No. of Doors2
플러그 유형NEMA 5-15
선반Gray - 8 Wire
온도 범위1°C to 12°C
전압115 V
Unit SizeEach