Product Image
Invitrogen™

Invitrosol™ LC/MS Protein Solubilizer Kit

Invitrorosol™ LC/MS(液体クロマトグラフィー/質量分析)タンパク質溶解剤キットには、新しい独自の界面活性剤混合物が付属しています。この混合物により、ESI(エレクトロスプレーイオン化)質量分析(MS詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
MS100071 kit
製品番号(カタログ番号) MS10007
価格(JPY)
18,400
キャンペーン価格
Ends: 27-Mar-2026
30,800
割引額 12,400 (40%)
Each
数量:
1 kit
一括またはカスタム形式をリクエストする
Invitrorosol™ LC/MS(液体クロマトグラフィー/質量分析)タンパク質溶解剤キットには、新しい独自の界面活性剤混合物が付属しています。この混合物により、ESI(エレクトロスプレーイオン化)質量分析(MS)実験で使用する疎水性および親水性のタンパク質またはペプチドの調製を簡素化できます。

LC/MS分析向けに最適化したInvitrosol LC/MSタンパク質溶解剤によって、MSのイオン化手法に適合しない界面活性剤(CHAPS、Triton-X、SDSなど)が除去され、データ品質が大幅に向上します。Invitrorosol™ LC/MSタンパク質溶解剤は酵素によるタンパク質分解に適合し、疎水性タンパク質と疎水性ペプチドの質量スペクトル結果の統計的な信頼性の向上に効果的です。また、Invitrosol™ LC/MSタンパク質溶解剤はクロマトグラフィー分離に干渉せず(図 1)、LC/MS機器を汚染しません。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
使用対象 (装置)質量分析計
数量1 kit
ワークフローステップProtein Sample Preparation
形状Liquid
製品ラインInvitrogen
製品タイプProtein Solubilizer Kit
Unit SizeEach
組成および保存条件
Invitrorosol™ LC/MSタンパク質溶解剤キットには、界面活性剤混合物と標準的なBSAトリプシン消化物が付属しています。-20℃で保存適切な保存条件であれば、6カ月間安定していることが保証されています。

引用および参考文献 (1)

引用および参考文献
Abstract
R-catcher, a potent molecular tool to unveil the arginylome.
Authors:Seo T,Kim J,Shin HC,Kim JG,Ju S,Nawale L,Han G,Lee HS,Bang G,Kim JY,Bang JK,Lee KH,Soung NK,Hwang J,Lee C,Kim SJ,Kim BY,Cha-Molstad H
Journal:Cellular and molecular life sciences : CMLS
PubMed ID:33687501
Protein arginylation is a critical regulator of a variety of biological processes. The ability to uncover the global arginylation pattern and its associated signaling pathways would enable us to identify novel disease targets. Here, we report the development of a tool able to capture the N-terminal arginylome. This tool, termed ... More