Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón
Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón
Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón
Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón
Thermo Scientific™

Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón

Seleccione este frasco para proyectos críticos en los que el transporte y la contención de las muestras sean aspectos vitales. La fabricación robusta resiste los rigores de las operaciones sobre el terreno.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
N301-0125125 ml38 mm
N301-0250250 ml43 mm
N301-0500500 ml53 mm
Número de catálogo N301-0125
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño del tapón:
38 mm

Se recomienda para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de las muestras son muy importantes. Los frascos de boca ancha de HDPE ámbar Thermo Scientific™ Nalgene ofrecen un diseño duradero que resiste los problemas de las operaciones sobre el terreno. Los recipientes Nalgene, icono de calidad, son recipientes a prueba de fugas† y resistentes a roturas. Los contenedores certificados se han diseñado para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para trazas metálicas y parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot Recomendado para agua, aguas residuales, lodos, lixiviados y otros tipos de recogida de muestras ambientales.

  • Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas; recomendado para analitos sensibles a la luz
  • Garantía antifugas
  • Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
  • Tapones ensamblados en los contenedores
  • Boca ancha para facilitar el llenado y el vaciado
  • Recomendado para recoger una gran variedad de matrices de muestras medioambientales

Certificados certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Garantía: 90 días

Nota:

†El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“” Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad4 oz, 125 ml
Capacidad (imperial)4 oz
Parámetros de certificaciónParámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Certificaciones/conformidadLos recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Los recipientesParámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Color del tapónÁmbar
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38 mm
DescripciónFrascos de HDPE de boca ancha ámbar Nalgene
Diámetro (imperial)1,96 in
Diámetro interior (imperial)1,13 in
Diámetro (métrico)50 mm
Diámetro interior (métrico)2,87 cm
Altura (imperial)3,89 in
Altura (métrico)99 mm
Nivelcontenedores
N.º por caja72
EnvaseCaja de 72
Tapones de repuestoND
Volumen hasta el borde (imperial)5,1 oz
Volumen hasta el borde (métrico)150 ml
Capacidad (métrico)125 ml
ColorÁmbar
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 72