I-Chem
I-Chem
I-Chem
I-Chem
Thermo Scientific™

I-Chem

Thermo Scientific
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
N319-0125125mLの24mm
N319-0250250mL24mm
N319-0500500mL28mm
N319-10001000mL38〜430ミリメートル
製品番号(カタログ番号) N319-0125
価格(JPY)
15,400
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
19,260
割引額 3,860 (20%)
Case of 72
容量(メートル法):
125mLの
クロージャーサイズ:
24mm

Thermo Scientific

Thermo Scientific I-Chem の加工は設計から開発、製造まで、ISO (国際標準化機構) が定める品質に関する要求事項に適合または上回ります。I-CHEM Performance-Based Specifications (性能規定化) は、製品が米国 EPA 化学物質規格に適合または上回ることを保証するよう開発されています。すべて I-CHEM Certified

水および廃水サンプル
仕様
容量4 oz., 125 mL
容量(ヤードポンド法)4オンス
認証パラメーターMetals and water quality parameters, Diquot/Paraquot
認証/コンプライアンスCertified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system.
認証済みMetals and water quality parameters
キャップ色
クロージャー材質Polypropylene
クロージャーサイズ24mm
概要Nalgene NM HDPE Bottle
直径(ヤードポンド法)1.96インチ
直径(ヤードポンド法)内径7.69インチ
直径(メートル法)50mm
直径(メートル法)内径19.53cm
高さ(ヤードポンド法)3.97インチ
高さ(メートル法)101mm
レベルCertified
箱あたりの入数72
製品タイプClosure
交換クロージャーNA
透明度半透明の
容量(ヤードポンド法)満杯4.8オンス
容量(メートル法)満杯143mL
容量(メートル法)125mLの
Natural
材料HDPE
無菌性Non-sterile
Unit SizeCase of 72