Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno
Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno
Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno
Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno
Thermo Scientific™

Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno

Utilícelo para la recogida de agua y otras muestras líquidas medioambientales, especialmente para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de muestras tienen una gran importancia.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
N319-0500500 ml28 mm
N319-0125125 mL24 mm
N319-0250250 mL24 mm
N319-10001000 ml38-430 mm
Número de catálogo N319-0500
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño del tapón:
28 mm

Use for water and other environmental liquid sample collections, especially for critical projects where sample containment and transport is of elevated concern. The icon of quality, Thermo Scientific™ Nalgene™ containers are guaranteed to be leakproof† and break resistant. Durable construction withstands the rigors of field operations. Nalgene Certified Narrow-Mouth HDPE Bottles are Certified to meet EPA Performance Based Specifications for trace metal and water quality parameter analyses.

  • Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas
  • Garantía antifugas
  • Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca estrecha para vertido de precisión
  • Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad

Incluye:

Los recipientes certificados se suministran con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Garantía: 90 días

Nota:

†El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“« Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad16 oz, 500 ml
Capacidad (imperial)16 oz
Parámetros de certificaciónParámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Certificaciones/conformidadLos recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Los recipientesParámetros de calidad de agua y metales
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón28 mm
DescripciónFrasco de HDPE de boca estrecha Nalgene
Diámetro (imperial)2,87 in
Diámetro interior (imperial)0,81 in
Diámetro (métrico)73 mm
Diámetro interior (métrico)2,06 cm
Altura (imperial)6,73 in
Altura (métrico)171 mm
Nivelcontenedores
N.º por caja48
Tipo de productoTapón
Tapones de repuestoND
TransparenciaTranslúcido
Volumen hasta el borde (imperial)17,6 oz
Volumen hasta el borde (métrico)520 ml
Capacidad (métrico)500 ml
ColorNatural
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48