TRACE™ 1610 Natural Gas (NG) and Natural Gas Liquid (NGL) Analyzers
TRACE™ 1610 Natural Gas (NG) and Natural Gas Liquid (NGL) Analyzers
TRACE™ 1610 Natural Gas (NG) and Natural Gas Liquid (NGL) Analyzers
TRACE™ 1610 Natural Gas (NG) and Natural Gas Liquid (NGL) Analyzers
Thermo Scientific™

TRACE™ 1610 Natural Gas (NG) and Natural Gas Liquid (NGL) Analyzers

Select from over 15 turnkey Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 Natural Gas and Natural Gas Liquid Analyzers to conduct standard methods and more on your samples.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoCapacidad de columnaTipo de detectorTensión
NATG16010031-230Analizador de líquido de gas natural de canal únicoPaquete de 3 unidadesTCD230 V
NATG16010011Analizador de gas natural de canal únicoPaquete de 3 unidadesTCD120 V
NATG16010011-230Analizador de gas natural de canal únicoPaquete de 3 unidadesTCD230 V
NATG16010021Analizador de gas natural de canal únicoPaquete de 4 unidadesTCD120 V
NATG16010021-230Analizador de gas natural de canal únicoPaquete de 4 unidadesTCD230 V
NATG16010031Analizador de líquido de gas natural de canal únicoPaquete de 3 unidadesTCD120 V
NATG16010211Analizador de líquido de gas natural de canal únicoPaquete de 3 unidadesTCD120 V
NATG16010211-230Analizador de líquido de gas natural de canal únicoPaquete de 3 unidadesTCD230 V
NATG16020011Analizador de gas natural de doble canalPaquete de 6 unidadesTCD120 V
NATG16020011-230Analizador de gas natural de doble canalPaquete de 6 unidadesTCD230 V
NATG16020021Analizador de gas natural de doble canalPaquete de 8 unidadesTCD120 V
NATG16020021-230Analizador de gas natural de doble canalPaquete de 8 unidadesTCD230 V
NATG16020031Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canalPaquete de 6 unidadesTCD120 V
NATG16020031-230Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canalPaquete de 6 unidadesTCD230 V
NATG16020061Analizador de gas natural de doble canal8 (6 empaquetadas, 2 capilares)TCD, FID, FID120 V
NATG16020061-230Analizador de gas natural de doble canal8 (6 empaquetadas, 2 capilares)TCD, FID, FID230 V
NATG16020211Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canalPaquete de 8 unidadesTCD120 V
NATG16020211-230Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canalPaquete de 8 unidadesTCD230 V
NATG16020221Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canal2 capilaresFID120 V
NATG16020221-230Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canal2 capilaresFID230 V
NATG16020231Analizador de gas natural de doble canal4 (3 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID120 V
NATG16020231-230Analizador de gas natural de doble canal4 (3 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID230 V
NATG16020261Analizador de gas natural de doble canal5 (4 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID120 V
NATG16020261-230Analizador de gas natural de doble canal5 (4 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID230 V
NATG16020281Analizador de gas natural de doble canalPaquete de 6 unidadesTCD120 V
NATG16020281-230Analizador de gas natural de doble canalPaquete de 6 unidadesTCD230 V
NATG16C20211Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canal5 (4 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID120 V
NATG16C20211-230Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canal5 (4 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID230 V
NATG16C20221Analizador de tres canales8 (7 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID120 V
NATG16C20221-230Analizador de tres canales8 (7 empaquetadas, 1 capilares)TCD, FID, FID230 V
Número de catálogo NATG16010031-230
Precio (EUR)
-
Tipo:
Analizador de líquido de gas natural de canal único
Capacidad de columna:
Paquete de 3 unidades
Tipo de detector:
TCD
Tensión:
230 V

Select from over 15 turnkey Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 Gas Chromatography Natural Gas (NG) and Natural Gas Liquid (NGL) Analyzers to conduct standard methods GPA, ASTM, ISO, DIN, and more on your NG/NGL samples.

Select from over 15 turnkey Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 Natural Gas and Natural Gas Liquid Analyzers to meet increasing natural gas (NG) and natural gas liquid (NGL) demand, production, custody transfer, and consumption.

TRACE 1610 GC Analyzers for NG/NGL conduct analyses according to standard methods GPA, ASTM, ISO, and DIN, including calorific or BTU content, hydrocarbon speciation, and impurities. Choose from low-cost single channel, best-value dual channel, or highly flexible combination systems.

Choice of turnkey NG/NGL analyzers
A complete line of GC analyzers with different configurations are available, all featuring the innovative modularity of our Instant Connect injectors and detectors, providing the highest uptime and easiest maintenance.

Single channel analyzers: lowest-priced systems
Analyze a single sample per analysis using a single channel analyzer for NG or NGL.

Dual channel analyzers: best value systems
Run two different samples simultaneously for improved productivity, or get more data per sample with BTU content and detailed HC profile.

Combination analyzers: most flexible system
A single platform capable of performing all the standard methods on a NG or NGL sample.

Common system features

  • Gas chromatograph: TRACE 1610 Gas Chromatography system with modular design and 7 in. color touch screen
  • Max. temp.: 450°C (programmed)
  • Detector: Thermal Conductivity Detector (TCD), Flame Ionization Detector (FID)
  • Sensitivity: hydrocarbons 0.005% (TCD), 0.001% (FID), permanent gases 0.01%, H2S 0.05%
  • Linear Dynamic Range: 1x 10E5 (TCD), 1x 10E7 (FID)
  • Max. temp.: 400°C (TCD), 450°C (FID)
  • TRACE 1600 Auxiliary Oven: max. temp. 300°C (isothermal), capable to host up to 8 diaphragm valves or up to 6 rotary valves, and two additional detector modules. The oven features a secondary column oven to keep columns at lower temperature when using high T valves (Max T 250°C isothermal).
  • Dimensions (HxWxD in cm): 45 x 75 x 67, including Auxiliary Valve Oven
  • Weight (kg): 64 including the Auxiliary Valve Oven
  • Voltage: 120V / 230V
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)67 x 52 x 45 cm (26.4 x 20.5 x 17.7 in.)
FunciónAnalysis of natural gas liquids (GPA 2177)
IncluyeGas chromatograph, one 4-port liquid valve inlet, TCD, compact valve oven, one 6-port valve, and columns
Tipo de entradaLiquid Sampling Valve
ModeloGPA 2177
CantidadEach
SensibilidadHydrocarbons 0.005%, Permanent Gases 0.01%, H2S 0.05%
Tensión230 V
Capacidad de columnaPaquete de 3 unidades
Tipo de detectorTCD
TipoAnalizador de líquido de gas natural de canal único
Unit SizeEach