Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE, RoHS, FCC, Industry Canada, seguridad conforme a IEC 61010-1:2010.
Introducción de datosTeclado en pantalla táctil, ingreso de datos personalizable por el usuario y lector inalámbrico remoto de códigos de barras.
Almacenamiento de datos512 MB de memoria interna del sistema / 16 GB de almacenamiento de grado industrial; almacena aproximadamente 130,000 mediciones con espectros.
Transferencia de datosWiFi, USB-C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)9.54 × 8.19 × 2.67 pulg (242.56 × 208.17 × 67.90 mm).
Tipo de pantallaPantalla táctil resistiva.
Sistema de posicionamiento globalCompatible mediante un GPS externo opcional (vía Bluetooth).
Clasificación IPIP54
IdiomasInglés, chino, español, portugués, ruso, japonés, alemán, coreano, francés, turco e italiano., Chinese, Spanish, Portuguese, Russian, Japanese, German, Korean, French, Turkish, Italian
BibliotecasBibliotecas predeterminadas de aleaciones basadas en las normas SAE, AISI, ASTM, AA, DIN y GB. Los usuarios pueden crear, clonar y editar bibliotecas.
Concesión de licenciasVaría según la región. Comuníquese con su distribuidor local.
Entorno operativoTemperatura: de -10 °C a 50 °C. Humedad: de 10 % a 90 % de humedad relativa, sin condensación.
Sistema operativoLinux
Accesorios opcionalesBase portátil para pruebas, mini base para pruebas, soporte para trabajos en caliente (Hotwork Stand-Off), protector para análisis de suelos y impresora Bluetooth.
Consumo de energíaBatería de ion-litio de 12 V o fuente de alimentación de 12 V CC, 3 A, 3.6 W; con funcionalidad de reemplazo en caliente.
Funciones de seguridadAcceso de usuarios protegido mediante contraseña.
SoftwareSoftware para PC NitonConnect
Tamaño de manchaEs de 8 mm.
Accesorios de serieEstuche de transporte con blindaje y cierre de seguridad, dos (2) paquetes de baterías de ion-litio, un (1) cargador de baterías/adaptador de CA de 110/220 V, muestras de verificación, correa de seguridad y cable de conexión para PC (USB).
Detalles del sistemaLa estandarización integrada y la verificación del estado del equipo confirman la integridad del sistema.
Peso (imperial)2.8 lb con batería.
Peso (métrico)1.3 kg con batería.
Tipo de fuente de rayos XÁnodo de plata (Ag) (6–50 kV, 0–500 µA, 5 W máx.).
AplicacionesAnálisis elemental de metales y aleaciones, muestras geológicas y de suelo, y plásticos.
Tensión del tubo50 kV
Unit SizeEach