Search
Search
El cribado y la cuantificación rutinarios no implican el tedioso desarrollo de métodos, la integración de picos o la laboriosa revisión de datos. Pase de la muestra a los resultados con rapidez y seguridad.
| Número de catálogo | Software |
|---|---|
| OPTON-30625 | 4.1 Amb/seguridad alimentaria con LC-MS |
| OPTON-30688 | Software 5.0 |
| OPTON-30691 | Actualización de la versión de software 5.0 |
| OPTON-30628 | 4.1 Toxicología forense con LC-MS |
| OPTON-30626 | 4.1 Cuant. LC-MS Análisis |
| OPTON-30627 | 4.1 Investigación clínica con LC-MS |
| OPTON-30640 | 4.1 Amb/seguridad alimentaria con GC-MS |
| OPTON-30641 | 4.1 Cuant. GC-MS Análisis |
| OPTON-30642 | 4.1 Investigación clínica con GC-MS |
| OPTON-30643 | 4.1 Toxicología forense con GC-MS |
La cuantificación y la detección rutinarios de alto rendimiento exigen un acceso rápido a resultados fiables cuando los usuarios tienen diferentes niveles de experiencia.
Aumente su productividad mediante la adquisición y el procesamiento de sus datos cuantitativos rutinarios y de cribado a partir de sistemas MS HRAM, cuadrupolo y LC y GC (incluidos los sistemas multiplexados y de terceros).
Configure con nomenclatura medioambiental, clínica, de seguridad alimentaria, forense y de farmacia/biofarmacia específica para desarrollar rápidamente métodos seguros y accesibles para todos con requisitos de formación mínimos.
Al utilizarse con los sistemas de espectrometría de masas cuadrupolas o de masas precisas de alta resolución de Thermo Scientific™, el software TraceFinder ofrece los flujos de trabajo cuantitativos y cualitativos más completos para abordar los desafíos importantes a los que se enfrente con sus ensayos rutinarios o avanzados.
Descubra las ventajas exclusivas de TraceFinder
Cumple con los requisitos específicos para aplicaciones
Aumenta la productividad
Especificaciones, condiciones y precios sujetos a posibles cambios. No todos los productos están disponibles en todos los países. Consulte a su representante local de ventas para obtener información detallada.