Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick
Invitrogen™

Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick

Para la mayor flexibilidad y usabilidad, los aislantes de silicona a presión para sellar se pueden personalizar para satisfacer lasMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
P18178
también denominado P-18178
1 set
Número de catálogo P18178
también denominado P-18178
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 set
Para la mayor flexibilidad y usabilidad, los aislantes de silicona a presión para sellar se pueden personalizar para satisfacer las necesidades del investigador. Están disponibles precortados a medida de dimensiones interiores específicas o como lámina de material que se puede cortar fácilmente para preparar carcasas personalizadas. Estos aislantes son esterilizables en autoclave y no citotóxicos y pueden usarse para aislar las células de placas de cultivo o para separar muestras en portaobjetos para microscopio.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Fondo (métrico)0,5 mm
N.° por paquete1 set
Cantidad1 set
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Grosor (métrico)0,5 mm
Dimensions (LxW)13 cm x 18 cm
MaterialSilicona
Línea de productosPress-to-Seal
Tratamiento de superficieCultivo celular
TipoLámina de silicona
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.