P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth

Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoN.° de dientesGrosor de los dientes (métrico)
P2-20GVidrio transparenteNo aplicaNo aplica
P2-10CPeine100,8 mm
P2-10DPeine101,5 mm
P2-15CPeine150,8 mm
P2-15DPeine151,5 mm
P2-20CPeine200,8 mm
P2-20DPeine201,5 mm
P2-20FGVidrio transparenteNo aplicaNo aplica
P2-25CPeine250,8 mm
P2-CSTColadorNo aplicaNo aplica
P2-PREPPeine21,5 mm
Número de catálogo P2-20G
Precio (MXN)
-
Tipo:
Vidrio transparente
N.° de dientes:
No aplica
Grosor de los dientes (métrico):
No aplica

Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.

  • With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
  • The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Especificaciones
Longitud (métrico)20 cm
N.° de dientesNo aplica
Grosor (imperial)0,18 in
Grosor de los dientes (métrico)No aplica
Anchura (métrico)20 cm
Para utilizar con (equipo)Sistema Fisherbrand™ P2-CST
TipoVidrio transparente
Unit SizeEach