Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, eight wells, 9 mm diameter, 0.5 mm deep
Invitrogen™

Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, eight wells, 9 mm diameter, 0.5 mm deep

Los aislantes de silicona Press-to-Seal son barreras hidrófobas extraíbles que proporcionan a los investigadores la máxima flexibilidad para aislar muestras.Más información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
P24743
también denominado P-24743
1 set
Número de catálogo P24743
también denominado P-24743
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 set
Los aislantes de silicona Press-to-Seal son barreras hidrófobas extraíbles que proporcionan a los investigadores la máxima flexibilidad para aislar muestras. Se pueden usar para aislar las células cultivadas en el cultivo placas o para separar muestras en portaobjetos de microscopía durante procedimientos de tinción El material de silicona es esterilizable en autoclave y se adhiere a cualquier superficie lisa.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Fondo (métrico)0,5 mm
Descripción8 pocillos, 9 mm de diámetro, 0,5 mm de profundidad
Diámetro (métrico)9 mm
N.° por paquete1 set
Cantidad1 set
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Grosor (métrico)0,5 mm
ColorRojo
MaterialSilicona
Línea de productosPress-to-Seal
Tratamiento de superficieCultivo celular
TipoLámina de silicona Press-to-Seal™
Pocillos8
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.