Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Concentración |
|---|---|---|
| PD-083B | 0,083 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-047 | 0,047 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-047B | 0,047 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-064 | 0,064 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-064B | 0,064 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-083 | 0,083 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-092 | 0,092 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-092B | 0,092 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-100 | 0,100 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-100B | 0,100 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD1100 | 1,112 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD1100B | 1,112 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-125 | 0,126 μm | 3 x 108 partículas/mL |
| PD-125B | 0,126 μm | 1 x 10¹° partículas/mL |
| PD-155 | 0,155 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-155B | 0,155 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD1600 | 1,59 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-200 | 0,202 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD2000 | 2,01 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-200B | 0,202 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-204 | 0,204 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-204B | 0,204 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-215 | 0,220 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-215B | 0,220 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD3000 | 3,04 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-305 | 0,304 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-305B | 0,304 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-365 | 0,360 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-365B | 0,360 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-500 | 0,498 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-500B | 0,498 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-800 | 0,809 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-800B | 0,809 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-802 | 0,802 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-802B | 0,802 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
Nota:
Los productos PD1100 y más pequeños también están disponibles con una concentración de 1010 partículas por ml para aplicaciones en las que se emplee la ayuda de un analizador de movilidad diferencial (DMA) u otra técnica de exclusión por tamaño.