Bigfoot™ Accesorios para clasificadores de células espectrales
Invitrogen™

Bigfoot™ Accesorios para clasificadores de células espectrales

El clasificador de células Bigfoot tiene una multitud de accesorios de clasificación de células para permitir las clasificaciones multiparamétricas más complejas y satisfacer demandas de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de producto
PL00315Punta de boquilla, 120 μm
PL00392Tapón limpiador esterilizable en autoclave
PL00377Tapón de agua desionizada esterilizable en autoclave, azul
PL00393Tapón de descontaminación esterilizable en autoclave
PL00382Filtro esterilizable en autoclave, 0,05 μm
PL00383Filtro esterilizable en autoclave, 0.2 μm
PL00381Frasco de fluidos esterilizable en autoclave, 1 L
PL00379Tapón de impulsión esterilizable en autoclave, blanco
PL00378Tapón para residuos esterilizable en autoclave, rojo
PL00364Filtro de paso de banda, 525/35
PL00365Kit de filtro óptico de cromosomas
PL00311Adaptador de chip, 10X
PL00353Soporte de paso de banda vacío
PL00375Soporte dicroico vacío
PL00312Punta de boquilla, 70 μm
PL00313Punta de boquilla, 100 μm
PL00314Punta de boquilla, 150 μm
PL00355Adaptador de tubo de salida, 1,5 mL
PL00356Adaptador de tubo de salida, 5 mL
PL00357Adaptador de tubo de salida, 15 mL
PL00338Adaptador de tubo de salida, 50 mL
PL00376Adaptador de placa para PCR, 96 pocillos
PL00374Adaptador de placa para PCR, 384 pocillos
PL00291Adaptador de entrada de muestras, 1,5 mL
PL00290Adaptador de entrada de muestras, 15 mL
PL00373Adaptador Terasaki
PL00306Output Tube Rack Box
PL00320Cleaner Bottle
PL00321Decon Bottle
PL00350Lleno Decon Kit NADCC
PL00359Plate Lifter
PL00361Media Calibration Target Plates Set with Base
PL00385Decon Venting Cap for 4L Bottle
PL00386Decon Syringe for 4L Bottle
PL00387Media Calibration Target 96-well Plate 4-way Sort
PL00388Media Calibration Target Tube Sorting Assembly
PL00389Media Calibration Target 384-well Plate Straight Down Assy
PL00390Media Calibration Target 96-well Plate Straight Down
PL00391Media Calibration Target 384-well Plate 4-way Sort
PL00417Dispositivo de sujeción de casetes Allergenco-D
Número de catálogo PL00315
Precio (MXN)
20,093.70
Each
Tipo de producto:
Punta de boquilla, 120 μm
Precio (MXN)
20,093.70
Each

El Invitrogen El clasificador de células espectrales Bigfoot proporciona potencia, rendimiento y flexibilidad para ayudar a acelerar descubrimientos de vanguardia. Diseñado para optimizar el flujo de trabajo de clasificación de células y mejorar la experiencia del usuario, el clasificador Bigfoot tiene una multitud de avances de clasificación de células, accesorios y capacidades únicas para permitir las clasificaciones multiparamétricas más complejas y satisfacer las demandas de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.

El clasificador de células espectrales Bigfoot ofrece una línea completa de productos accesorios para la expansión continua del instrumento, incluidas puntas de boquilla intercambiables, adaptadores de entrada y salida de clasificación de muestras con control de temperatura y botellas y tapas de fluidos a granel.

Para uso exclusivo en investigación.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Flow Cytometry
Para utilizar con (equipo)Bigfoot™ Clasificador de células espectrales
Línea de productosPie Grande
Tipo de productoPunta de boquilla, 120 μm
CantidadCada
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Room Temperature