Search
Search

| Número de catálogo | Tipo de producto |
|---|---|
| PL00320 | Cleaner Bottle |
| PL00392 | Tapón limpiador esterilizable en autoclave |
| PL00377 | Tapón de agua desionizada esterilizable en autoclave, azul |
| PL00393 | Tapón de descontaminación esterilizable en autoclave |
| PL00382 | Filtro esterilizable en autoclave, 0,05 μm |
| PL00383 | Filtro esterilizable en autoclave, 0.2 μm |
| PL00381 | Frasco de fluidos esterilizable en autoclave, 1 L |
| PL00379 | Tapón de impulsión esterilizable en autoclave, blanco |
| PL00378 | Tapón para residuos esterilizable en autoclave, rojo |
| PL00364 | Filtro de paso de banda, 525/35 |
| PL00365 | Kit de filtro óptico de cromosomas |
| PL00311 | Adaptador de chip, 10X |
| PL00353 | Soporte de paso de banda vacío |
| PL00375 | Soporte dicroico vacío |
| PL00312 | Punta de boquilla, 70 μm |
| PL00313 | Punta de boquilla, 100 μm |
| PL00315 | Punta de boquilla, 120 μm |
| PL00314 | Punta de boquilla, 150 μm |
| PL00355 | Adaptador de tubo de salida, 1,5 mL |
| PL00356 | Adaptador de tubo de salida, 5 mL |
| PL00357 | Adaptador de tubo de salida, 15 mL |
| PL00338 | Adaptador de tubo de salida, 50 mL |
| PL00376 | Adaptador de placa para PCR, 96 pocillos |
| PL00374 | Adaptador de placa para PCR, 384 pocillos |
| PL00291 | Adaptador de entrada de muestras, 1,5 mL |
| PL00290 | Adaptador de entrada de muestras, 15 mL |
| PL00373 | Adaptador Terasaki |
| PL00306 | Output Tube Rack Box |
| PL00321 | Decon Bottle |
| PL00350 | Lleno Decon Kit NADCC |
| PL00359 | Plate Lifter |
| PL00361 | Media Calibration Target Plates Set with Base |
| PL00385 | Decon Venting Cap for 4L Bottle |
| PL00386 | Decon Syringe for 4L Bottle |
| PL00387 | Media Calibration Target 96-well Plate 4-way Sort |
| PL00388 | Media Calibration Target Tube Sorting Assembly |
| PL00389 | Media Calibration Target 384-well Plate Straight Down Assy |
| PL00390 | Media Calibration Target 96-well Plate Straight Down |
| PL00391 | Media Calibration Target 384-well Plate 4-way Sort |
| PL00417 | Dispositivo de sujeción de casetes Allergenco-D |
El Invitrogen El clasificador de células espectrales Bigfoot proporciona potencia, rendimiento y flexibilidad para ayudar a acelerar descubrimientos de vanguardia. Diseñado para optimizar el flujo de trabajo de clasificación de células y mejorar la experiencia del usuario, el clasificador Bigfoot tiene una multitud de avances de clasificación de células, accesorios y capacidades únicas para permitir las clasificaciones multiparamétricas más complejas y satisfacer las demandas de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.
El clasificador de células espectrales Bigfoot ofrece una línea completa de productos accesorios para la expansión continua del instrumento, incluidas puntas de boquilla intercambiables, adaptadores de entrada y salida de clasificación de muestras con control de temperatura y botellas y tapas de fluidos a granel.